FABORY L51340.040.0050 Koneruuvi, pituus 50mm, A2 ruostumaton teräs, M4 x 0.70mm kierrekoko, 1900PK | CG8ABL 127N69

FABORY L51340.040.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 1900 PK

Tuote: CG8ABL Malli: L51340.040.0050Ristiviite: 127N69
€1,179.55 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10.0 mm
Pään korkeus3.1 mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,526 psi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51340.040.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 1900 PK
€1,179.55 /pakkaus