Muoviset rei'itetyt levyt

Suodattaa

Muovia rei'itettyjä levyjä käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten valmistuksessa, hitsauksessa, koneistuksessa ja liimauksessa. Ne kestävät erilaisia ​​ankaria teollisuus- ja mekaanisia ympäristöjä, ja niitä voidaan leikata, porata, kierrettää, reitittää tai työstää perinteisillä työkaluilla.
APPROVED VENDOR -

Rei'itetty arkki

TyyliMalliVetolujuusVäriReikä dia.PaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiPituusHinta (ei alv)
AGPP1632048010803164800Valkoinen0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€145.65
BGPP.25032048010401024800Valkoinen0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€353.93
BGPP.25048096010401024800Valkoinen0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
Tarjouspyyntö
BGPP1132048010401024800Valkoinen0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€214.94
AGPP1148096010803164800Valkoinen0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
Tarjouspyyntö
CGPP1132048031605164800Valkoinen0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€217.40
AGPP1132048010803164800Valkoinen0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€225.47
CGPP1148096031605164800Valkoinen0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
Tarjouspyyntö
AGPP1648096010803164800Valkoinen0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€407.79
Tarjouspyyntö
DGPPV.25032048010211167500Harmaa0.5 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€397.70
EGPPV1148096010803167500Harmaa0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€628.48
Tarjouspyyntö
EGPPV1648096010803167500Harmaa0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€474.67
Tarjouspyyntö

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat rei'itetyt levyt?

Rei'itetyt levyt meistetään tai lävistetään meistillä, ja niitä voidaan käyttää estämään liukumista öljyisissä tai märissä ympäristöissä. Rei'itysprosessi vähentää materiaalin painoa, joten ne sopivat ihanteellisesti aurinkovarjoihin, kaidejärjestelmiin, kattoprojekteihin, akustisiin seiniin ja koriste-elementteihin.

Ovatko nämä tuotteet korroosionkestäviä?

Kyllä, nämä rei'itetyt levyt on valmistettu polypropeenista / PVC:stä ja tarjoavat erinomaisen kemiallisen kestävyyden, iskunkestävyyden ja kestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?