Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6RCV4 Kytkin 1/4 tuuman punainen messinki | AF2CKJ

APPROVED VENDOR 6RCV4-liitin 1/4 tuuman punainen messinki

Varastossa
Tuote: AF2CKJ Malli: 6RCV4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPunainen messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD3 Punainen messinki 1/8 tuumaa 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€7.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD5 Punainen messinki 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€7.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD7 Punainen messinki 3/8 tuuman 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€8.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFD9 Punainen messinki 1/2 tuumaa 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€9.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFE2 Punainen messinki 3/4 tuumainen 150 psi AB3ULC 1VFE23 / 4 "€13.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFE4 Punainen messinki 1 tuuman 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€25.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VFE6 Punainen messinki 1 1/4 tuumaa 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€38.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV4-liitin 1/4 tuuman punainen messinki
€7.72 / yksikkö