Ilmaletku- / sähköjohtokelat

Suodattaa

COXREELS -

Yhdistelmäilma/sähkökela, 13 A

TyyliMalliHinta (ei alv)
AC-L350-5016-E€1,339.09
BC-L350-5016-X€1,294.56
COXREELS -

C-sarjan jousikäyttöiset letkukelat

TyyliMallieräSisällä Dia.AmpeeriaLaakeritSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaAsennusHinta (ei alv)
AC-LPL-425-425Ilma/vesi-yhdistelmäkela1 / 2 "-Pysyvästi voideltuLukitus300 psi-Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä€823.44
AC-LPL-325-325Ilma/vesi-yhdistelmäkela3 / 8 "-Pysyvästi voideltuLukitus300 psi-Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä€680.54
AC-LPL-150-150Ilma/vesi-yhdistelmäkela1 / 4 "-Pysyvästi voideltuLukitus300 psi-Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä€834.45
BC-L350-5016-CYhdistelmäkela3 / 8 "0.3 APysyvästi voideltuLukitus300 psi-Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä€1,130.56
CC-L350-5012-XYhdistelmäkela3 / 8 "20 APysyvästi voideltuLukitus300 psi-Katto ja ajoneuvot, Lattia, Seinä€1,373.44
DC-HPL-325-325Kevään paluuletkukela3 / 8 "---5000 psi--€1,023.65
EC-LP-425-425Kevään paluuletkukela1 / 2 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€946.27
FC-L350-5012-AKevään paluuletkukela3 / 8 "201 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,421.94
GC-L350-5016-DKevään paluuletkukela3 / 8 "131 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,163.04
HC-L350-5016-AKevään paluuletkukela3 / 8 "-Pysyvästi voideltuLukitus300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvot€1,321.10
IC-LPL-335-335Kevään paluuletkukela3 / 8 "------€732.33
JC-HP-125-125Kevään paluuletkukela1 / 4 "---5000 psi--€1,256.18
JC-LP-125-125Kevään paluuletkukela1 / 4 "------€763.06
JC-LP-335-335Kevään paluuletkukela3 / 8 "------€987.57
EC-LP-150-150Kevään paluuletkukela1 / 4 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,012.97
EC-LP-350-350Kevään paluuletkukela3 / 8 "-1 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,325.13
KC-L350-5012-BKevään paluuletkukela3 / 8 "201 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,421.66
FC-L350-5012-FKevään paluuletkukela3 / 8 "131 "pysyvästi voidellut tarkkuuslaakeritMoniasentoinen itselukittuva räikkä300 psi150 FLattia, seinä, katto, penkki ja ajoneuvo€1,515.57
AC-LPL-350-350Kevään paluuletkukela3 / 8 "-Pysyvästi voideltuLukitus300 psi150Lattia, seinä, katto ja ajoneuvot€846.06
DC-HPL-125-125Kevään paluuletkukela1 / 4 "---5000 psi--€971.54
IC-MPL-335-335Kevään paluuletkukela3 / 8 "---3000 psi--€888.68
IC-MPL-430-430Kevään paluuletkukela1 / 2 "---3000 psi--€888.68
JC-HP-325-325Kevään paluuletkukela3 / 8 "---5000 psi--€1,355.07
LC-L350L-5016L-XKevään paluuletkukela3 / 8 "---300 psi--€1,027.66
JC-MP-325-325Kevään paluuletkukela3 / 8 "---3000 psi--€1,166.65

Ilmaletku- / sähköjohtokelat

Coxkelat C-sarjan yhdistelmäjousikäyttöiset ilmaletku- / sähköjohdot kelat soveltuvat sovelluksiin, jotka edellyttävät paineilma- ja sähkövirtaa, kuten MRO-tiloissa sekä autojen tai laivastojen huoltokeskuksissa. Näissä yksiköissä on CNC-robottipyöräytetyt kiekot, joissa on rullatut reunat rakenteellisen jäykkyyden aikaansaamiseksi, ja kiinteä teräsakseli voideltuilla tarkkuuslaakereilla kelojen sujuvaa kelaamista / purkamista varten. Niissä on myös säädettävät ohjausvarret lattia-, seinä- ja yläpuolelle sijoittamista varten sekä suljettu patruunatyyppinen jousimoottori kelan automaattiseen vetäytymiseen. Nämä kaksikäyttöiset letkukelat on integroitu yhteen kiinnitysalustaan, mikä takaa maksimaalisen vakauden ja lyhyemmän asennusajan. Ne soveltuvat parhaiten sovelluksiin, joissa tarvitaan kahta lähdettä, joissa tila on kriittinen tekijä. Sisäänvedettäviä Coxreels-ilmaletku- ja sähköjohtokeloja on saatavana 12 ja 16 gaugeilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?