DAYTON Suoravetopuhaltimet, 9 tuuman pyörän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Holkki , Puhaltimen kierrosluku: 1725 , CFM @ 0.000-in. SP: 1005 , CFM @ 0.125-in. SP: 968 , CFM @ 0.250-in. SP: 930 , CFM @ 0.500-in. SP: 850 , CFM @ 0.750-in. SP: 773 , CFM @ 1.250-in. SP: 480 , dBA @ 5 jalkaa: 58 , Syvyys: 15 " , Täyskuorma vahvistimet: 5.8 , Korkeus: 18 " , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 9" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1/3 , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Poistoaukon korkeus: 10.75 " , Poistoaukon leveys: 6.5 " , vaihe: 1 , Kierto: CW Aseman puolen katselu , Jännite: 115 , Pyörän halkaisija: 9" , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4.5 " , Leveys: 16 "
TyyliMalliTyyppiPyörän reikäHinta (ei alv)
A
2C938
Vähemmän moottoria5 / 8 "€728.86
B
7C039
Moottorilla1 / 2 "€905.90

Suoravetopuhaltimet, 9 tuuman pyörän halkaisija

Dayton-puhaltimet tarjoavat saumattoman ilma-/kaasuvirran, jota tarvitaan jäähdytykseen, tyhjennykseen, imemiseen, tuuletukseen, kuljetukseen ja muihin toimintoihin. Niissä on hitsattu teräsrakenne ja kotelo, joka voidaan kääntää 8 poistoasentoon jokaisella kierroksella. Nämä puhaltimet tarjoavat suurimman tuloilman ja ympäristön lämpötilan 180 astetta F ja 104 astetta F, vastaavasti. Valitse valikoimasta näitä Daytonin yhden imuilmapuhaltimia, jotka ovat saatavana vähemmän moottorina ja moottoriversioina Raptor Supplies

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?