DAYTON DC-nopeuden säätö


Daytonin tasavirtanopeuden säätimet on suunniteltu säätämään tasavirtamoottorin nopeutta kuljettimissa, sentrifugeissa ja pakkauslaitteissa. Näissä säätimissä on ohimenevä ja ylijännitesuojauskyky suojaamaan moottoria äkillisiltä sähköpiikeiltä.

Suodattaa
Nopeuden hallinta: SCR
TyyliMalliKiertoSyvyysLiiteJännite lähtöLeveysKorkeusTulojänniteMaks. VahvistimetHinta (ei alv)
A
1F794
Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,363.07
B
2M171
Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€913.54
C
4Z827
Kääntyvä2"Alusta90/180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€203.92
D
4Z829
Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,312.79
E
5X412
Kääntyvä6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€395.75
F
5X485
Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€814.93
G
6X165
Kääntyvä5.5 "NEMA 490/180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,243.80
H
2PUX3
Yksi suunta3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€696.64

DC-nopeuden säätö

Daytonin tasavirtanopeuden säätimet on suunniteltu ohjaamaan ja seuraamaan tasavirtamoottorin suorituskykyä. Näillä nopeuden säätimillä on ohimenevä ja ylijännitesuojaus kyky suojata moottoria äkillisiltä sähköhäiriöiltä. Ne on varustettu trimpotilla helpottamaan kiihdytystä ja hidastuvuutta, ne on pakattu kestävään NEMA / Chassis / IP 30 -koteloon ja niissä on ajo / pysäytys ja eteen / taaksepäin -kytkimet helppoon käyttöön. Valitse laaja valikoima Dayton DC -nopeuden säätimiä, jotka ovat käytettävissä enintään 10 A: n ampeeriarvolla Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Näissä laitteissa on piiohjattu tasasuuntaaja (SCR), joka muuntaa vaihtovirtajännitteen tasajännitteeksi, mikä mahdollistaa muuttuvan nopeuden säädön tasavirtamoottoreille.
  • Ne on integroitu trimpotilla helpottamaan kiihdytystä ja säätöä sekä patentoitua Power Start -ominaisuutta, joka tarjoaa yli 200 % käynnistysmomentin ja varmistaa näin käynnistyksen suurilla kitkakuormilla.
  • Nämä säätimet tarjoavat moottorin ylikuormitussuojan, joka estää moottorin palamisen ja häiritsevät laukaisut.
  • Ne on varustettu kierroslukumittarilla, joka tallentaa kuormittamattoman nopeuden, ja ne on pakattu kestävään NEMA / IP30 -luokiteltuun koteloon suojaamaan vaarallisia sähköosia vastaan.
  • Näissä laitteissa on käynti-/pysäytys- ja eteenpäin-/taakse-kytkimet käytön helpottamiseksi, ja niiden mukana tulee Daytonin tasavirtanopeuden säätöopas.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Daytonin tasavirtasäätimien käyttölämpötila-alue?

Daytonin tasavirtasäätimien käyttölämpötila-alue on -10 - 45 astetta C.

Tarvitseeko trimpot-yksikkö kalibrointia asennuksen jälkeen?

Säädettävät trimpot-yksiköt ovat pääosin tehtaalla kalibroituja. Niitä voidaan säätää uudelleen erityistapauksia varten säätämällä manuaalisesti DC-säätimen minimi-/maksimi-/kiihtyvyys-/hidastusnopeuksia tai luiston kompensointia (V/Hz).

Miksi tasavirtamoottorissa tarvitaan nopeussäätimiä?

Useimmissa mekaanisissa sovelluksissa nopeudensäädin ohjaa laitteen nopeuden vaihtelua ylläpitääkseen tasaisen (tai pienenevän) vääntömomentin. Se on suunniteltu toimimaan vain yhdessä kestomagneetti- tai shunttikäämitetyssä tasavirtamoottorissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?