PASS AND SEYMOUR 2604-I Decorator-siipikytkin, Ivory, 120V | CH4KFE

PASS AND SEYMOUR 2604-I Decorator-siipikytkin, Ivory, 120V

Tuote: CH4KFE Malli: 2604-I
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
VäriNorsunluu
Nykyinen arvostelu15A
Jännite120V
Jännitearvot120 / 277 VAC
Teho4W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluJänniteJännitearvotHinta
PASS AND SEYMOUR 2624-347I Decorator melakytkin, 347V, 3 Way | CH4KEJ 2624 - 347INorsunluu20A347V347 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 2624-BK Decorator melakytkin, musta, 120V, 4 Way | CH4KEM 2624 BKMusta20A120V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 2624-GRY Decorator-siipikytkin, harmaa, 120V, 4-tie | CH4KEV 2624-GRYHarmaa20A120V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 2624-I Decorator-siipikytkin, Ivory, 120V 4 Way | CH4KEZ 2624-INorsunluu20A120V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 2604-LA Decorator-siipikytkin, kevyt manteli, 120V | CH4KFH 2604-THE-15A120V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 2624-LA Decorator-siipikytkin, kevyt manteli, 120V, 4-suuntainen | CH4KFL 2624-THE-20A120V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 2624-RED Decorator-siipikytkin, punainen, 120V, 3-tie | CH4KFR 2624-PUNAINENpunainen20A120V120 / 277 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 2604-I Decorator-siipikytkin, Ivory, 120V