HAMILTON Jäykkä pneumaattinen pyörä


Suodattaa
Pyörän lämpötila. Saatavilla oleva alue: Kyllä , Kehyksen viimeistely: Punainen emali , Kehyksen materiaali: Teräs , Napan materiaali: Teräs , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Levyn tyyppi: D , Temp. Alue: -30 - 120 astetta F , Kulutuspinta: Sawtooth
TyyliMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta (ei alv)
A
R-7016-PR
0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€425.80
A
R-70166-PR
0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€561.75
B
R-7012-PRB
1 / 2 "300-999 paunaa4-1/8 x 6-1/8"4Tarkkuus pallo12 "3"625 lb€302.86
C
R-7008-PRB
1 / 4 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€196.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?