Destaco 603-MSS suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin raskaisiin työntö-/vetokiinnitystehtäviin, kuten kiristyslaitteiden tarkastus- ja hitsauskiinnitysten, kokoonpano- ja testaustoimintoihin. Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destacon suoratoimipuristimen kahva on myös helposti säädettävissä, jolloin se voi pyöriä ja pudota puolestaan asennustason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisään vedettyyn asentoon. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa korkean kestävyyden kulumista/vaurioita vastaan ankarista teollisista väärinkäytöksistä. Destacon suoralinjainen puristin on varustettu laipallisella pohjalla, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Sovelluksiin, joissa puristin pitää kiinni/tarttua tiukasti työkappaleeseen voimakkaassa tärinäympäristössä, 603 Series Toggle Lock Plus -liittimet ovat saatavilla.
Käyttö:
- Destaco 603-MSS suoratoimipuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiristyslaitteiden tarkastus- ja hitsauskiinnitysten, kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 603-MSS-suorakiinnityspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ankarilta teollisuusolosuhteilta aiheutuvilta vaurioilta / kulumiselta.
- Puristimen kahvaa voidaan helposti säätää, jolloin se voi pyöriä ja pudota kiinnitystason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207943-M kuusiokantaista ruostumatonta terästä olevaa karaa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 603-MSS suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 603-MSS suoraviivainen puristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 603-MSS suoraviivaisella puristimella on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin voidaan helposti irrottaa laipoitetun pohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun puristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia samankaltaisia Toggle Lock Plus -liittimiä (Destaco 603-R puristin & Destaco 603-MR -kiinnike) yhtä hyvin.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erillinen kahva männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 603-MSS -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja muihin kokoonpano- ja testaustoimiin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.