Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 603, 608 -sarjan suoraviivainen toiminta Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaPlunger Kierteen kokoPlunger KorkeusPlungerHinta (ei alv)
A
603-R
600 paunaa.KylläTeräsFlange5 / 16-180.97 "Pyöristää€ 104.70
A
603-MR
600 paunaa.KylläTeräsFlangeM80.96 "Pyöristää€ 142.27
B
603-M
600 paunaa.EiTeräsFlangeM80.96 "Pyöristää€ 78.35
C
603
600 paunaa.EiTeräsFlange5 / 16-180.97 "Pyöristää€ 54.21
D
603-MSS
840 paunaa.EiRuostumaton teräsFlangeM81.25 "Pyöristää€ 174.36
E
603-SS
840 paunaa.EiRuostumaton teräsFlange5 / 16-181.25 "Pyöristää€ 120.15
F
608
850 paunaa.EiTeräsFlange3 / 8-161.25 "Pyöristää€ 79.81
G
608-M
850 paunaa.EiTeräsFlange3 / 8-161.25 "Pyöristää€ 136.53

603, 608 -sarjan suoraviivainen toiminta Clamps

Destaco 603 & 608 -sarjan suora toiminta clamps:llä tarkoitetaan tarkkaa clamperossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. He soveltavat clampvoima sivuttain eikä ylhäältä työkappaleiden kiinnittämiseksi rajoitetuissa space, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi metallintyöstöön, puuntyöstöön, kiinnitystöihin, muovin ruiskuvaluun, hitsaukseen, testaukseen, CNC-koneistukseen, autonosien valmistukseen.semteollisten laitteiden bling ja pinaus / kevyt puristustyöstö. These suora clamps on kompakti muotoilu vähentää space vaatimus clamp asennus ja käyttö, mikä lisää käytön helppoutta ahtaissa tiloissapaces sekä yksiosaiseen että massatuotantoon. Destaco 603, 608-sarjan suora toiminta clamps voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja niissä on flanged pohjat kierrerei'illä nopeaan ja turvalliseen asennukseen. These suoraviivainen toiminta clamps mukana kierteinen plunger johon mahtuu kuusiokantainen karasembly c:n tekemiseenlamp's plunger pituus helposti säädettävissä. Destaco 603, 608-sarjan suora toiminta clamps on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja alttiiden pintojen korroosionkestävyyden vuoksi, ja niissä on kiinnitetty pyöreä pl.ungers on kierteinen runko nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten. ThesYksiköt on integroitu työntö-/vetokahvalla plunger sisään ja ulos sitä pitkin axis sujuvasti ja pystyvät kantamaan 600 - 850 lb:n kuormia. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka mahdollistaa keskilukituksen ja preventioni vahingossa tapahtuvaa avaamista vastaanlamp.

käytät

Destaco 603 & 608 -sarjan suora toiminta clamps ovat ideal CNC-koneistukseen, autojen osat kutensembling ja kalusteen tarkistus erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 603 & 608 -sarjan suora toiminta clamps on matalaprofiilinen, jotta kahva voi pyöriä ja pudota asennustason alapuolelle lukittuakseen sisään vedettyyn asentoon.
  • These suoraviivainen toiminta clamps on varustettu aflanged pohjassa on kierrereiät helppoa ja nopeaa asennusta varten.
  • Niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • These suoraviivainen toiminta clampNe pystyvät kantamaan jopa 850 lb:n kuormia.
  • Destaco 603, 608 suora toiminta clamps ovat saatavilla sekä metrisenä että imperial versiot.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 207203: Tämä kuusiokantainen kara on suunniteltu käytettäväksi erilaisten Destaco clamps mukaan lukien 603, 603-R, 605, 606, 607, 607-SQ, 609, 609-B, 615, 604, 6004 ja 6004-R. Tämä kara on LABS-vapaa (silikoni) ja se kestää öljyä. Tätä kevyttä karaa voidaan käyttää -22 - 212 asteen lämpötiloissarees Fahrenheit.
  • Destaco 210203: Tämä kuusiokantainen kara on suunniteltu käytettäväksi Destaco 608-sarjan suora toiminta clamps. Tämä kara on LABS-vapaa (silikoni) ja se kestää öljyä.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 603 & 608 -sarjan suora toiminta clamps on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, äärimmäisen käyttäjien turvallisuuden ja superior esitys clamp.

Asennus

  • Destaco 603 & 608 -sarjan suora toiminta clamps on aflanged pohja kierrerei'illä helppoa ja turvallista asennusta varten.

Usein kysytyt kysymykset

Miten suoraviivainen toiminta toimii clamp toimii?

Suora clamp sisältää liukuvan plunger tarjota suora clamptoimintaa. The plunger voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

Mikä on Toggle Lock Plus -mekanismi?

Destaco 603 & 608 -sarjan suora toiminta clamps ominaisuus Toggle Lock Plus -mekanismi prevent clamps.

Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?

Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.

Mitä clampn pitokapasiteetti tarkoittaa?

Clampn pitokyky tai pitovoima edustaa kykyä aclamp mekaanisten laitteiden tai metallilevyn pitämiseen painettuna samalla kun assemautojen osien tai valmistusprosessien aikana.

Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?

C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.

Mitä clampvoima tarkoittaa?

Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.

Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?

Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?