BRADY Putkimerkintä, kylmä vesi


Suodattaa
Taustaväri: Vihreä , Rullan pituus: 30ft.
TyyliMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
41512
-8"ValkoinenItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli8"€173.29
B
5658-O-
--ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€13.34
C
73872
-2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€63.12
D
15523
-12 "VihreäItseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€170.59
E
20412
-1"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€39.26
F
4029-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€26.71
B
5658-I
1-1/2 to 2-3/8"-ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€21.98
F
4029 -C
2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€21.07
G
7055-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.82
B
II-5658
2-1/2" to 7-7/8"-ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri-€22.97
F
4029-
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€24.21
H
91916
3/4 "ja pienempi1 / 2 "ValkoinenItseliimautuva28Paineherkkä vinyyli2.75 "€21.75
I
7055-3C
3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.82
J
7055-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.82
F
4029-D
4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€23.44
K
4029-F
6 "- 7-7 / 8"8"ValkoinenHihna-Painettu muovilevy8"€23.64
L
7055-1 HV
8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€24.06
M
4029-G
8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy10 "€33.26
M
4029-H
10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€43.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?