Destaco 603-MR suoraviivaista puristinta käytetään auto-, ilmailu-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiristysvoiman kohdistamiseen sivuttain eikä ylhäältä (työkappaleen kiinnittämiseen rajoitettuun tilaan). Tämä suoraviivainen puristin on integroitu vipukahvaan, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikallaan hitsauksen, testauksen, kiinnityksen, muovin ruiskupuristuksen, kiristyslaitteiden, CNC-työstön, autonosien kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. teollisista laitteista. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi tämä suoraviivainen puristin mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle, jotta se voidaan lukita sisään vedettyyn asentoon. Destaco 603-MR suoraviivainen puristin on varustettu helposti käytettävällä työntö-/vetokahvalla, joka siirtää mäntää sisään ja ulos akselinsa suuntaisesti. Tämä suoralinjainen puristin on matalaprofiilinen ja kompakti, ja se sopii asennettavaksi alueille, joissa on rajoitetusti tilaa, ja siinä on integroitu ergonominen kahva, joka on suunniteltu erityisesti vähentämään käsien väsymistä työskentelyn aikana. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotta kiinnikkeet voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisesti työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Destaco 603-MR suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 600 lb:n kuormia.
Käyttö:
Destaco 603-MR suoraviivaista puristinta käytetään ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa hitsaukseen, testaukseen, muovien ruiskupuristukseen, kiinnitykseen, kiristyslaitteisiin, CNC-koneistukseen, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen tai kevyeen puristukseen .
Ominaisuudet:
- Destaco 603-MR suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on Destaco Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
- Destaco 603-MR suoraviivainen toiminta voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon.
- Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 600 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 603-MR suoraviivainen puristin on yhteensopiva merkin 207203-M karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 603-MR suoraviivainen puristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen laadun.
Asennus:
- Destaco 603-MR suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.