Destaco 603-SS suoraviivainen männänpuristin sopii työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten puuntyöstö- ja valmistustiloissa. Se on ihanteellinen CNC -työstöön, kiinnitykseen ja testaukseen sekä muoviruiskutuksiin. Tässä ruostumattomasta teräksestä valmistetussa männänpuristimessa on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa sen, että siihen mahtuu helposti erilaisia ylisuuria työkappaleita. Destaco 603-SS suoraviivaisen männän puristimen kahva lukittuu sekä sisään- että ulos-asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa. Tämän ominaisuuden ansiosta tämä männänpuristin soveltuu käytettäväksi ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa oleviin alueisiin. Sen mukana tulee kierre mäntä kuusiokantaisen karan kokoonpanoon, jolloin puristimen männän pituus on helposti säädettävissä käyttötarpeen mukaan. Metallikahvassa on myös suuri muovikahva, joka takaa käyttäjän mukavuuden pitkäaikaiseen käyttöön. Destaco 603 -sarjan kiinnikkeet mukana laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille. Tämän kiinnittimen laipallinen pohjarakenne mahdollistaa myös sen, että käyttäjä voi helposti irrottaa puristimen vain irrottamalla sen ruuvit.
Käyttö:
- Destaco 603-SS suoraviivainen mäntäpuristin on suunniteltu kalusteiden, kiristyslaitteiden ja monien muiden kokoonpano- ja testaustoimien tarkastamiseen ja hitsaamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 603-SS suoraviivaisessa puristimessa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
- Siinä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa sen, että siihen voidaan helposti sijoittaa erilaisia ylisuuria työkappaleita.
- Destacon suoraviivaisen puristimen mukana tulee kierremäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karan kokoonpano, jolloin puristimen männän pituus on helposti säädettävissä käyttötarpeen mukaan.
- Sen suuri, helposti pidettävä muovikahva on suunniteltu minimoimaan käyttäjän väsymys pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä varmistaa helpon asennuksen ja irrottamisen tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Tässä pidikkeessä on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja korkean kulutuskestävyyden erittäin ankarissa ympäristöissä.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman Destacon suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana useissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, sinkitty hiiliteräs ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207943 -kuusiokanta on saatavana rikkoutuneiden / kuluneiden kara-osien vaihtamiseen Destaco 603-SS -mutteripuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 603-SS -puristimella on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifiointi.
Asennus:
- Destaco 603-SS suoraviivaisen männän puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Tarvittaessa tämä vedonpoistosalpa voidaan irrottaa helposti irrottamalla 4 ruuvia yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia männänkiinnikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A. Kyllä, Destaco 603-SS -laippapohjaisen ruostumattoman terästyypin lisäksi brändi tarjoaa myös sinkittyä hiiliterästä (Destaco 603-M mäntäpuristin) ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet (Destaco 603-R mäntäpuristin).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset mäntäpuristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien tarkastus- ja hitsauslaitteet, kiristyslaitteet ja monet muut kokoonpano- ja testaustoimenpiteet.
K. Kuinka suoraviivaiset mäntäpihdit toimivat?
A. Joissakin männänmuotoisissa puristimissa, kuten Destaco 603-SS -toimintamäntäpuristimessa, on pitkä kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä kiinnikkeissä on myös kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima määrittelevät puristimen kyvyn pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet on sinkitty kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksissa, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa, Raptor Supplies tarjoaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat merkitsevät yleensä tunnistettavaa aluetta. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja missä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.