Destaco 603-R suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen paikoillaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin on sopiva valinta töihin, joissa on tarve kiinnittää/irrottaa työkappaletta toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Se soveltuu erilaisiin työntö-/vetokiinnitystehtäviin, mukaan lukien kiinnikkeiden ja kiristyslaitteiden kokoaminen ja testaus, tarkastus ja hitsaus. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Tämä puristin lukittuu sekä sisään- että ulosvedettyyn asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko kiristyksen ajan. Siinä on hiiliteräsrakenne ja sinkitty viimeistely korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi. Destacon suoraviivaisessa puristimessa on laippamainen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Siinä on muovinen kahva, joka minimoi väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 603 Series suoraviivaisia kiinnittimiä on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 603-R suoratoimipuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, mukaan lukien kiinnikkeiden ja kiristyslaitteiden kokoonpano, testaus, tarkastus ja hitsaus.
Ominaisuudet:
- Destaco 603-R suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne, jossa on sinkitty pinta, joka tarjoaa kestävyyden vaurioita / kulumista vastaan ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Tämä puristin lukittuu sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon käyttömukavuuden varmistamiseksi.
- Destacon suoralinjainen puristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko kiristyksen ajan.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille.
- Siinä on muovinen kahva, joka minimoi väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 207203 kuusiokantaa käytetään korvaamaan katkennut / kulunut kara Destaco 603-R suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 603-R suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 603-R suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen jalusta voidaan helposti irrottaa ruuvaamalla sen ruuvit irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa kiinnittimissä, kuten Destaco 5150-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisella kahvakahvalla.
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
V. Kyllä, lukuun ottamatta Destaco 603-R sinkittyä hiiliteräsversiota, mallit, joissa on ruostumaton teräsrakenne (Destaco 603-SS & Destaco 603-MSS) ovat myös saatavilla.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä valmistetut puristimet kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.