AKRO-MILS 30128 Hyllykorit


Akro-Mils 30128 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään autotallien, työpajojen ja askarteluhuoneiden hyllyjärjestelmissä pienten osien ja komponenttien järjestämiseen ja varastointiin. Näitä roskakoria on saatavilla kirkkaana, keltaisena, vihreänä, sinisenä ja punaisena.

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 16 1 / 2 " , Sisäleveys: 3" , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 15 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 4 1 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 4 "- 5"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30128SININEN
sininen€6.97
B
30128 SCLAR
Poista valinta€8.57
C
30128Vihreä
Vihreä€6.97
D
30128RED
punainen€6.97
E
30128 YELLO
Keltainen€6.97

30128 Hyllykorit

Akro-Mils 30128 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään autotallien, työpajojen ja askarteluhuoneiden hyllyjärjestelmissä pienten osien ja komponenttien järjestämiseen ja varastointiin. Näitä roskakoria on saatavilla kirkkaana, keltaisena, vihreänä, sinisenä ja punaisena.

Ominaisuudet

  • Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Nämä 12/18/24 tuuman pitkät hyllylaatikot voivat toimia tavallisten lanka- tai teräshyllyjen kanssa suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Niitä voidaan käyttää jopa -20 asteen lämpötiloissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Kortin haltija: Tässä korttitelineessä on nippusiteet, jotka kiinnitetään postikoreihin, metallihyllyihin ja verkkolaatikoihin tarrojen näyttämiseksi. Siinä on muovirakenne, joka kestää korroosiota ja estää vuotoja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa nämä hyllyt?

  • Ennen kuin puhdistat nämä säiliöt, poista kaikki esineet tai roskat sisältä.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa tai liinaa poistaaksesi irtonaiset roskat tai pöly roskakorien pinnalta.
  • Jos roskakorit ovat likaiset, käytä mietoa pesuaineliuosta pinttyneiden tahrojen tai lian poistamiseen.
  • Kun olet poistanut roskan tai lian säiliöistä, huuhtele ne huolellisesti puhtaalla vedellä. Tämä auttaa poistamaan jäljellä olevan lian tai pesuainejäämät.

Kuinka järjestän nämä säilytysastiat?

  • Ryhmittele samanlaiset kohteet yhteen määrittääksesi, kuinka monta roskakoria tarvitset kuhunkin luokkaan.
  • Jakajat ja roskakorikupit voivat auttaa luomaan erillisiä lokeroita säiliöihin pienemmille tavaroille tai erityyppisille tavaroille.
  • Merkitse jokainen roskakori selkeästi sen sisältämien esineiden luokkaan, jotta väärin sijoitetut tavarat on helppo löytää ja estää.
  • Järjestä roskakorit hyllyille työnkulkusi mukaan, kuten ryhmittely luokan tai käyttötiheyden mukaan.
  • Käytä erivärisiä roska-astioita erottaaksesi eri tavaraluokat.

Mikä on Akro-Mills 30128 -sarjan hyllysäiliöiden kantavuus?

15 lb

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?