Suora linjan toimintapihdit käytetään pitämään esineitä tukevasti siirtämällä mäntää akselia pitkin käyttämällä työntö- / vetämis- tai suoraviivaista kytkintoimintoa. Nämä kiinnikkeet voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa käytettäväksi sekä veto- että työntökiinnikkeinä. Ne ovat ihanteellisia testaus-, kiinnitys-, CNC -työstö- ja muoviruiskuvalusovelluksiin ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 603-M -puristimessa on vivun käsireikä kierteitettyyn runkoon ja laipallinen pohja helpon asennuksen varmistamiseksi. Siinä on kompakti muotoilu, joka vähentää tilan tarvetta kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, ja sillä on suuri pitoisuus verrattuna kokoon. Tässä Destaco 603-M suoraviivaisessa puristimessa on metriset sisäkierteet männän nopeaa kiinnitystä varten. Se on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi sekä hankaavien ympäristöjen aiheuttaman kulumisen estämiseksi.
Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia manuaalisia puristimia muunnelmissa, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyttä varten ja Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen ja toimii toissijaisena lukona varmistamaan, että keskellä oleva lukitustila säilyy.
Käyttö:
- Tätä Destaco 603-M suoraviivaista puristinta käytetään asennus-, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä testaus- ja kiristystoimintoihin. Se on ihanteellinen ilmailu-, auto-, kuljetus- ja elintarvikkeiden jalostus- ja pakkausteollisuudelle.
Ominaisuudet:
- Destaco 603-M -puristimessa on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohja -asennustyyli, jonka maksimikantavuus on 600 lb.
- Tämä puristin on varustettu pyöreällä männällä, jossa on M8 (metriset) kierteet ja 1.25 tuuman liikeraja.
- Sen kohdistava voima (työntö) suhteessa kohdistettuun voimaan (vetovoima) on 23: 1 /34: 1 ja männän korkeus 0.96 tuumaa.
- Tämä puristin lukittuu sekä sisään- että ulos -asentoon mukavuuden vuoksi.
- Siinä on helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä kääntyvä kahva putoaa kiinnitystason alle lukitaksesi puristimen sisäänvedetyssä asennossa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa kuusiokantaisen karan (207203-M) työkappaleiden turvalliseen pitämiseen Destaco 603-M -kiinnittimen avulla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 603-M -linjapuristin on ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 -standardin mukainen käyttäjien turvallisuuden, ympäristön terveyden ja pidikkeen erinomaisen suorituskyvyn mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 603-M suoraviivainen puristin asennetaan pinnoille käyttämällä kierteellisiä reikiä pohjassa ja läpireikää kiinnittimen kierteitetyssä rungossa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 603-M -kiinnittimen vaihtoehtoja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset kiinnikkeet muunnelmissa, joissa on 5/16-18 (imperiaalinen) kierre (603) ja ruostumaton teräsrakenne (603-SS) korroosionkestävyyttä varten. Destaco toimittaa myös samanlaisia kiinnikkeitä Toggle Lock Plus -toiminnolla (603-MR) estääksesi puristimien vahingossa tapahtuvan avaamisen. Lisää Destaco 603-M -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 603 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnoksina, joissa on laippa, kapea laippa, suora tai kiinteä pohja asennusta varten. Näitä kiristimiä on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jota lukitusasennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco yhdistää Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin puristimiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaakseen, että kiristimet pysyvät keskellä olevan vaihtokytkimen tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevissä olosuhteissa. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa suoraviivaisen Destaco 603-MR -puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja tekniset tiedot vastaavat Destaco 603-M-käsipuristimen ominaisuuksia.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.