PARKER Universaali pikaliittimen runko


Suodattaa
Barb-koko: 3 / 8 " , Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: NPTF , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Push-to-connect , Materiaali: Messinki , Max. Käyttöpaine: 150 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Lankatyyppi: Mies , Venttiilin tyyppi: Putkimainen
TyyliMalliKierteen kokoKehon kokoLetkun liitäntäVaihtotyyppieräMax. VirtausMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
B33
-1 / 4 "(F) NPTTeollinenKytkimen runko25 cfm300 psi1 / 4 "€37.25
A
B37
-1 / 2 "(F) NPTTeollinenKytkimen runko110 cfm300 psi1 / 2 "€83.29
B
B34-5BPN
-3 / 8 "Jatka sinnikkäästiTeollinenKytkimen runko50 cfm300 psi-€70.95
C
B34
-3 / 8 "(M) NPTTeollinenKytkimen runko50 cfm300 psi3 / 8 "€62.55
A
B39
-3 / 4 "(F) NPTTeollinenKytkimen runko110 cfm300 psi3 / 4 "€140.88
D
UC-251-4MP
1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTYleismaailmallinenPikakytkin25 cfm150 psi1 / 4 "€41.32
D
UC-251-6MP
3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTTeollinenKytkin25 cfm150 psi3 / 8 "€45.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?