Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN UCFB204-12A Laippalaakeri 3-pulttipallo 3/4-reikä | AH7JYG 36UY58

TRITAN UCFB204-12A laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 3/4-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JYG Malli: UCFB204-12ARistiviite: 36UY58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-pultinen laippalaakeri
Pultin koko5 / 16 "
Pora Dia.3 / 4 "
Dynaaminen kuormitettavuus2877 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle38.1mm
Kokonaiskorkeus34.2mm
Kokonaispituus108mm
kokonaisleveys63.5mm
Staattinen kantavuus1494 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusHinta
TRITAN UCFB205-16A Laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 1 reikä | AH7JYH 36UY59 UCFB205-16A1"3147 lb41mm36.4mm120.7mm69.9mm1764 lb€40.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UCFB204-12A laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 3/4-reikä
€36.05 / yksikkö