DAYTON Rullapuhaltimet, 14 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 2.000-in. SP: 3078 , CFM @ 2.500-in. SP: 2627 , Korkeus: 23 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 22 " , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 19.875 " , Poistoaukon leveys: 19.875 " , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Leveys: 23 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
5TCL1
112111402170----4.7€2,679.30
B
7A0H7
244915532929225319641447-10.2/5.1€3,351.29
B
7A0H8
244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,211.19
B
7A0J0
27981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€3,475.74
B
7A0J3
374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€3,735.94
B
7A0J4
37412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€3,644.31

Rullapuhaltimet, 14 tuumaa

Daytonin 14 tuuman rivipuhaltimet tuottavat puhdasta ilmaa teollisuus- ja kaupallisissa sisätiloissa/rakennuksissa. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräskotelo avoimessa tippatiiviissä kotelossa, jotta ne kestävät vaihtelevia käyttöolosuhteita. Niissä on molemmilla puolilla huoltopaneelit, jotka helpottavat sisäisten komponenttien huoltotöitä, ja ulkopuoliset kaulukset, jotka mahdollistavat helpon liittämisen kanaviin. Näissä puhaltimissa on yksivaiheinen pysyvä jaettu kondensaattorimoottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin nopeuden 2153 rpm. Valitse 115 VAC ja 230 VAC jännitteen nimellispuhaltimet, saatavilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?