FLUORAMICS Chem 8 Piin voiteluaine


Fluoramics Chem-8 -voitelu- ja kierretiivisteet ovat putkiliitos-/tiivistetiivisteitä, jotka ovat ihanteellisia vesi- ja höyryjärjestelmiin, jotka eivät tarvitse happiturvallisia tuotteita, paikkoihin, joissa on pakattu kehittyneitä kemikaaleja tai toimintoihin, joissa korroosio tai ruostuminen on ongelma. Ne soveltuvat käytettäväksi mekaniikassa...l instrumentit, kuten saranat autoklavoiduissa mekaanisissa instrumenteissa. Nämä silikoni-PTFE-voiteluaineet ovat yhteensopivia korkeapainekaasujen (paitsi fluori ja happi) ja tyhjiöjärjestelmien kanssa ilmailu-, auto-, maatalous- ja teollisuussovelluksissa. Niitä suositellaan käytettäväksi myös alumiinille alumiinipintoja vasten, ei alkali-, fluori- tai HF (fluorivety) ympäristöissä.Lue lisää

Suodattaa
Base: Silikoni , Väri: Valkoinen , Syttyvää: Ei , Tyyli: Vedenpitävä
TyyliMallicontainer TyyppiVerkon täyttöKokoHinta (ei alv)
A
9200356
---€57.69
Tarjouspyyntö
A
9200301
---€32.47
Tarjouspyyntö
B
9200009
Muovipurkki4floz4 Oz€46.18
C
9200010
Muovipurkki8floz8 oz€77.47
D
9200011
Muovipurkki16floz16 oz€171.28
E
9200003
Muovinen mäntä12floz12 Oz€332.41

Chem 8 Piin voiteluaine

Chem-8-voiteluaineita ja kierretiivisteitä käytetään hapen kanssa yhteensopimattomiin sovelluksiin, kuten hapetusreaktioihin tyhjiö- tai vesijärjestelmissä ja autoklavoiduissa laitteissa sekä ilmailu- ja autoteollisuudessa. Nämä voiteluaineet on valmistettu silikonista ja PTFE: stä, joka toimii vahvana ja luotettavana tiivistysaineena, joka auttaa jatkuvissa autoklavointitoiminnoissa ja toimii erinomaisena korkean alipaineen rasvana tiivisteiden ja O-renkaiden voiteluun. Ne on suunniteltu tarjoamaan vedenpitävä, kemiallisesti inertti ja myrkytön suorituskyky ja toimivat täydellisesti jopa 300 asteen Fahrenheit-asteessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä Chem-8-silikonivoiteluaineita, saatavana 4, 8, 12 ja 16 oz kokoisina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Fluoramics Chem-8 -voiteluaineet ja kierteiden tiivisteet ovat suurvakuurasvoja, jotka voitelevat tiivisteen kierteitä tai O-renkaita tyhjiöjärjestelmissä.
  • Niissä on poikkeuksellisen korkea kalvolujuus, jotta ne pysyvät paikoillaan pysyvästi ilman, että autoklaavin huuhtoutuminen vaikuttaa niihin.
  • Nämä valkoiset, vähän hajuiset geelivoiteluaineet sopivat usein tapahtuvaan liittämiseen ja irrottamiseen.
  • Ne on luokiteltu NLGI 5 -rasvoiksi ja ovat yhteensopivia muovi-, kumi-, nahka-, komposiittikuitu-, metalli- ja sähkömekaanisten työkalujen kanssa.
  • Nämä kierretiivisteet ovat vedenpitäviä, kemiallisesti inerttejä ja myrkyttömiä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä kokoja on saatavilla näissä Fluoramics Chem-8 voitelu- ja kierretiivisteissä?

  • 75 g mäntä
  • 1/4 lb purkki
  • 1/2 lb purkki
  • 1 lb purkki
  • 140 g minirasvapatruuna
  • 12 unssin mäntä

Kuinka käytämme näitä Fluoramics Chem-8 -voiteluaineita ja kierretiivisteitä?

Fluoramics Chem-8 voiteluaineiden kierretiivisteitä levitetään runsaasti pinnalle puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen.

Mikä on näiden Fluoramics Chem-8 -voiteluaineiden ja kierretiivisteiden lämpötilaluokitus?

Nämä Fluoramics Chem-8 -voiteluaineet ja kierretiivisteet ovat tehokkaita jopa 300 asteeseen F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?