Destaco 385 -sarja vetotoimiset salpapuristimet ovat ihanteellisia pohjan suuntaisesti sijoitettujen työkappaleiden toistuvaan vetämiseen/sulkemiseen. Ne on varustettu ergonomisella kahvalla vaakasuuntaisen U-koukun sijoittamiseksi vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille ovien ja kansien sulkemista ja avaamista varten. Nämä puristinkahvat on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla, joka helpottaa käyttöä yhdellä kädellä. Niissä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille/työkappaleille. Destaco 385-LM-100 puristin on varustettu 100 mm pidemmällä U-koukulla kuin tavallinen U-koukkupuristin työkappaleen vetämiseksi pidemmältä. Siinä on matalaprofiilinen kahva asennusta ja käyttöä varten pienissä tiloissa. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 7500 lb) alla. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; normaalikokoinen kahva asennettavaksi paikkoihin, joissa ei ole tilaa; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 tai -M-50 loppuun. mallinumerosta.
Käyttö:
Destaco 385-LM-100 salpapuristin on ihanteellinen kalusteiden, kuten kansien, ovien, kansien, tynnyrien ja säiliöiden, sulkemiseen tai lukitsemiseen. Tätä puristinta käytetään myös muovaukseen ja kokoonpanoon kulutustavaroiden, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-LM-100 vetotoimisalpapuristin on varustettu kierteitetyllä vaakasuoralla U-koukulla, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukku vetotanko on 100 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku kiinnikkeiden sulkemiseen suuremmalla etäisyydellä.
- Sen maksimikantavuus on 7500 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
- Siinä on vahva teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, mikä estää säännöllistä kulumista kovassa käytössä.
- Matalaprofiilinen puristinkahva on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä käytettäväksi pienissä tiloissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385-ZB1 & 385215-M-100: Raptor Supplies voi toimittaa Destacon vaihtopeukalon ohjausvivut ja koukkukokoonpanot Destaco 385-LM-100 -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseksi.
- Destaco 385102: Näitä salpalevyjä käytetään kiinnittimen koukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-LM-100 puristin noudattaa ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 385-LM-100 puristinpohjassa on kierteitetyt kiinnitysreiät helpottamaan asennusta tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita versioita Destaco 385-LM-100 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia puristimia, joissa on tavallisen kokoinen kahva (385-M-100) asennettavaksi paikkoihin, joissa ei ole tilaa. Voimme myös toimittaa Destaco 385-SS-M-100 puristin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys.
K. Onko Destaco 385-LM-100 salpapuristinta tarjolla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (385-L), 25 mm standardipituutta pidempi (385-LM-25) ja 50 mm pidempi kuin tavallinen koukku (385-LM-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Monissa Destacon manuaalisissa puristimissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa puristimien ylikeskityksen. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai käännettyinä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työkappaleelle. Tämä manuaalinen puristin on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuudella (385-RM-100), jotta se ei avaudu vahingossa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.