DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 varastokärry, koko 36 x 54-1/2 tuumaa | AE4MWH 5LVH8

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Stock Cart, koko 36 x 54-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MWH Model: RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95Ristiviite: 5LVH8

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,180.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Säiliön syvyys24 "
Altaan leveys36 "
Ostoskorin väriHarmaa
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiTyönnä
Kantavuus1200 lbs.
Laatikoiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus54.5 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Lokeroiden kokonaismäärä36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.1874
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)107.32
Laivan leveys (cm)166.69
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KahvaKahvan tyyppiKorkeusPituusHuulen korkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Varastovaunu, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 36 x 18 tuumaa, terästä | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Jauhemaali600 lb5"Teräs---3"€528.24
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 18 tuumaa | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Jauhemaali-5"-----€814.94
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 24 tuumaa | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Jauhemaali-5"-----€879.73
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 24 tuumaa | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Jauhemaali-5"-----€1,207.16
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 30 tuumaa | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Jauhemaali-5"-----€1,245.90
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 72 x 36 tuumaa | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Jauhemaali-5"-----€1,875.88
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 varastokärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, koko 60 x 30 tuumaa | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Jauhemaali-8"-----€1,770.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-2-LP-2DR-32B-95 Stock Cart, koko 36 x 54-1/2 tuumaa
€1,180.57 / yksikkö