385, 385-R, 385-L -sarjan vetokytkimet
Nämä Destaco 385-, 385-R-, 385-L-sarjan vetotoimiset salpapuristimet tai manuaaliset salpapuristimet tarjoavat tehokkaan sulkemisvoiman ja tiivistyksen, kätevän toiminnan ja positiivisen pidon samalla kun ne tiivistävät kammion ovia, kulkuovia ja muottien sulkuja. Ne kestävät jopa 7500 paunaa painavia kuormia ja ovat ihanteellisia toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen metallintyöstö-, ilmailu-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintojen aikana. Näissä Destacon salpakiristimissä on ergonominen kahvan salparakenne, jota voidaan liikuttaa niin, että koukku (eli kiristyskahva) asetetaan vastakkaisen salvan ympärille ja painetaan alaspäin lukitusasentoon, jotta varmistetaan väsymättömät ja nopeat kiinnitystoiminnot. Patentoidut peukalon ohjausvivut mahdollistavat helpon käytön yhdellä kädellä, ja kierteitetyt U-koukut varmistavat helpon säädön. Ne voidaan kiinnittää helposti työpintoihin pitääkseen työkappaleet paikallaan. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut salpalevyt ja kiinnitysrei'illä varustetut laipalliset jalustat on suunniteltu helpottamaan asennusta pintoihin. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuudet, jotka estävät puristimien tahattoman avaamisen. Nämä 385-R, 385-L, 385 vetotoimiset salpapuristimet ovat saatavilla ruostumattomasta teräksestä ja teräksestä valmistettuina versioina, jotka kestävät korroosiota.
Jos haluat tilata kiinnikkeitä, joissa on tavallista pidempiä koukkuja, lisää MPN:ään yksinkertaisesti -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) -liite (esim. 385-M-100) ja pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.
käytät
Nämä Destaco 385-, 385-R-, 385-L-sarjan vetotoimiset salpapuristimet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten ne soveltuvat sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyreiden, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, kokoamiseen, pitämiseen ja muovaukseen. ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Raptor Supplies tarjota salpapuristimet Toggle Lock Plus -ominaisuuden kanssa?
Kyllä Raptor Supplies tarjoaa myös Destacoa 385-R vetotoiminen salpapuristin jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?
Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Mitä pitokyky tarkoittaa puristimien suhteen?
Pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
Mikä on salpapuristimen merkitys?
Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä. 385-sarjan manuaaliset puristimet sopivat hiiliteräksisille salpalevyille.
Onko Raptor Supplies tarjoavatko myös Destacon vaakasuuntaisia kahvan vipukiinnittimiä?
Kyllä Raptor Supplies tarjoaa myös vaakasuuntaiset kädensijat joita käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä.