Destaco 385-M-100 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen. Tämä vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen painettuna elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, autoteollisuudessa ja ilmailulaitoksissa. Siinä on eristetty, helposti pidettävä muovikahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Destacon vetokiinnittimessä on hiiliteräsrakenne, joka minimoi raskaiden kuormien vauriot / kulumisen ja varmistaa korkean kulutuskestävyyden. Siinä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi. Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen). Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Se voidaan helposti irrottaa avaamalla sen laipallisen alustan ruuvit ruuvimeisselillä. Destaco 385-sarjan salpapuristimet on saatavana muunnelmina, joissa on erikokoisia U-koukkuja Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 385-M-100 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ovien, muottien, kansien, kansien, astioiden, säiliöiden ja tynnyrien lukitustoimintojen suorittamiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-M-100 vedettävä salpapuristin sisältää patentoidun peukalon ohjausvivun, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Sen laipallisessa pohjassa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka varmistavat nopean ja helpon asennuksen tasaiselle pinnalle / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit irti.
- Destacon vetosalpapuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden luistamisen kesken käytön.
- Siinä on kierteitetyt U-koukut materiaalin helpon säätämisen varmistamiseksi (työkappaleen koosta riippuen).
- Destacon vetokiinnittimessä on hiiliteräsrakenne, joka minimoi raskaiden kuormien vauriot / kulumisen ja varmistaa korkean kulutuskestävyyden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385215-M-100: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään salpalevyn ja työkappaleen pitämiseen Destaco 385-M-100 vetotoimisalpapuristimella.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-M-100 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 385-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä laipallinen pohja voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla sen ruuvit irti.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on pystysuora vetokytkimen salpa?
A. Destacon vetosalpapuristimissa on vaakasuoraan sijoitetut kahvat ja U-koukut, mikä tekee niistä sopivia kansien, ovien, tynnyrien, astioiden, säiliöiden ja kansien lukitsemiseen sekä kokoonpano- ja muovaustoimintoihin.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia vetokiinnityksiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuuntaiset kädensijat useissa eri kokoonpanoissa, tyyleissä ja rakenteissa (ruostumaton teräs ja sinkitty hiiliteräs).
K. Kuinka vaakasuora vetotoiminen salpapuristimet toimivat?
A. Joissakin U-koukkutyyppisissä salpapuristimissa (kuten Destaco 385-M-100 vetopuristimessa) on pitkä U-koukku, joka kiinnitetään manuaalisesti kahvalla. Työkappaleeseen ruuvataan myös lukituskokoonpano, joka pitää kiinni puristimen U-koukun, jolloin puristimen ja työkappaleen välinen jännitys pysyy turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Tarjoaako tuote vaakasuuntaisia vetokiinnityksiä muissa rakenteissa?
V. Kyllä, Destaco 385-M-100 hiiliteräksisen salpapuristimen lisäksi tuotemerkki toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja salpapuristimia (Destaco 385-SS & Destaco 385-RSS).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Merkitseekö Destaco -kahvan punainen väri jotain?
A. Värillisillä kahvoilla ei ole tällaista merkitystä, paitsi jos ne osoittavat tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa käyttäjää siitä, missä käyttökahva on ja mistä ja milloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.