DESTACO 385-L-sarjan vetotoimiset salpapuristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 3.44 " , Pohjan leveys: 3.13 " , Tilavuus: 7500 paunaa. , Koukun tyyppi: U-koukku (vaakasuora) , Materiaali: Teräs , Asennusalusta: Laippa , Kokonaiskorkeus: 1.84 " , Toggle Lock Plus: Ei
TyyliMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta (ei alv)
A
385-LM-25
25mm11.1023 "€288.27
B
385-L
36.1mm10.12 "€308.20
C
385-LM-50
50mm12.0866 "€288.27
A
385-LM-100
100mm14.0551 "€288.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?