Destaco 385 -sarja vetotoimiset salpapuristimet sopivat ihanteellisesti alustan suuntaisesti sijoitettujen työkappaleiden vetämiseen/sulkemiseen. Ne on varustettu ergonomisilla kahvoilla vaakasuuntaisen U-koukun sijoittamiseksi vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille ovien ja kansien toistuvaa sulkemista ja avaamista varten. Näissä kiinnittimissä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille/työkappaleille. Niiden maksimikantavuus on 7500 lb. Destaco 385-L -puristimessa on matalaprofiilinen kahva, jossa on peukalosäätövipu, mikä mahdollistaa kätevän yhden käden käytön pienissä tiloissa. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka estää taipumisen/murtumisen raskaan käytön takia. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; normaalikokoinen kahva asennettavaksi paikkoihin, joissa ei ole tilaa; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata näitä pidempiä koukkuja (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Toimitamme myös Destacoa 375 salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 4000 lb.
Käyttö:
Destaco 385-L salpapuristin soveltuu kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden sulkemiseen, muovaukseen ja kokoonpanoon. Tätä puristinta käytetään myös suljettaessa tai lukittaessa ovia, kansia, tynnyreitä, kansia ja säiliöitä.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-L vetotoiminen salpapuristin on varustettu matalaprofiilisella kahvalla, joka vie vähemmän tilaa.
- Tässä puristimessa on vahva teräsrakenne rakenteen eheyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Se tarjoaa maksimikantavuuden 7500 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
- Siinä on kierteinen U-koukku (vaakasuora), joka on helppo säätää työkappaleiden mukaan.
- Puristinkahva on integroitu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 2.31 tuumaa ja koukun säätö enintään 1.07 tuumaa.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistuvan voiman (veto) suhteen 44:1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 385102 -salpalevyn, jonka avulla Destaco 385-L puristuskoukku kiinnitetään helposti ja turvallisesti työkappaleeseen.
- Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (385-ZB1) ja koukkukokoonpanoa (385215) käytetään puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-L puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 385-L -puristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät jalustassa ja salpalevyssä helppoa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 385-L -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä muunnelmina, joissa on normaalikokoiset kahvat (385) asennettavaksi paikkoihin, joissa ei ole tilaa. Voimme toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistetun Destaco 385-SS -puristimen korroosionkestävyyttä varten.
K. Onko Destaco 385-L salpapuristinta tarjolla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (385-LM-25), 50 mm standardipituutta pidempi (385-LM-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (385-LM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Monissa Destacon manuaalisissa puristimissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa puristimien ylikeskityksen. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai ylösalaisin. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työkappaleelle. Tämä manuaalinen puristin on integroitu Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuuteen (385-R), jotta se ei avaudu vahingossa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.