SPEEDCLEAN Suihkutangot


Suodattaa
materiaali: Alumiini , Max. Virtaus: 0.5 GPM , Max. Nesteen lämpötila: 200 F , Max. Paine: 150 psi , Koko: 1 / 4 "
TyyliMalliPituusTyyppiHinta (ei alv)
A
8945-24
24 "24 "pitkä 90 astetta€182.21
A
8945
36 "36 "pitkä 90 astetta€201.06
A
8945-48
48 "48 "pitkä 90 astetta€229.39
A
8945-60
60 "60 "pitkä 90 astetta€260.83
Tarjouspyyntö

Suihkutangot

Speedclean-suihkuputket on suunniteltu puhdistamaan likaiset ilmastointipatterit, lauhduttimet, höyrystimet ja jäähdytysyksiköt patterin puhdistusjärjestelmillä. Näitä suihkusauvoja voidaan helposti pidentää ahtaissa paikoissa käsiksi ja puhdistamista varten, ja niissä on alumiinirakenne kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä suihkusauvoja, joita on saatavana 24, 36, 48 ja 60 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?