DAYTON 33N388 Asennusalusta Uppoasennus 1/2 T Ruostumaton Teräs | AC6GEY

DAYTON 33N388 Asennusalusta Uppoasennus 1/2 T ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC6GEY Malli: 33N388

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,176.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Koko0.5 sävyinen.
VäriHopea
rakentaminenHitsattu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Maston halkaisija (tuumaa)3.5
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
TyyppiHuuhtele kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)42.29
Laivan pituus (cm)38.51
Laivan leveys (cm)42.29
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenSuorittaa loppuunMaston halkaisija (tuumaa)MateriaaliHinta
DAYTON 33N386 Asennusalusta Uppoasennus 1/2 T sinkitty | AC6GEW 33N3860.5 sävyinen.HopeaHitsattu teräsSinkitty3.5Hitsattu teräs€514.82
DAYTON 33N390 Asennusalusta Uppoasennus 1 T Punainen | AC6GFA 33N3901 sävyinen.punainenHitsattu teräsPunainen jauhemaali4.5Hitsattu teräs€559.91
DAYTON 33N392 Asennusalusta Uppoasennus 1 T sinkitty | AC6GFC 33N3921 sävyinen.HopeaHitsattu teräsSinkitty4.5Hitsattu teräs€713.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N388 Asennusalusta Uppoasennus 1/2 T ruostumatonta terästä
€1,176.18 / yksikkö