Tämä Destaco 375-BM-25 -salpapuristin tai vetotoiminen salpapuristin on sulkupuristin, joka on ihanteellinen toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen metallintyöstö-, ilmailu-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuuden salpa-, muovaus- ja kokoonpanotoimintojen aikana. Siinä on ergonominen kahva, jota voidaan liikuttaa niin, että koukku (eli kiristystanko) asetetaan vastakkaisen salvan ympärille, ja sitä voidaan painaa alas saavuttaakseen lukitusasennon, mikä varmistaa vähemmän väsymystä ja nopeat kiinnitystoiminnot. Tämä salpapuristin tarjoaa tehokkaan sulkemisvoiman, kätevän toiminnan ja positiivisen pidon tiivistäessä kammion ovia, kulkuovia ja muottien sulkuja. Patentoitu peukalonohjausvipu mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä, ja sen maksimikantavuus on 4000 lb. Tässä sulkupuristimessa on kierteitetyt U-koukut, jotka helpottavat säätöä, ja siinä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota. Destaco 375-BM-25 vedettävä lukituskiinnike kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet paikallaan. Se sisältää salpalevyn, jossa on hitsaus kiinnitysalustassa helppoa asennusta varten. Tässä Destaco-puristimessa on 25 mm pidempi koukku kuin vakiopituus.
Käyttö:
Tämä 375-BM-25 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se on ihanteellinen sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen. Sitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Tämä Destaco 375-BM-25 vetotoiminen salpapuristin on kestävä teräsrakenne, joka kestää korroosiota.
- Siinä on kierteinen U-koukkusalpa, joka varmistaa vaivattoman säädön.
- Puristin on varustettu patentoidulla peukalosäätimellä, vaakasuora vipu mahdollistaa yhden käden käytön.
- Se pystyy kantamaan jopa 4000 lb:n kuormia.
- Tämä sulkupuristin on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa vähemmän väsymistä ja nopeat kiinnitystoiminnot, kun ovia, kansia, kansia, tynnyreitä, kontteja ja astioita kiinnitetään, pidetään ja muovataan ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
- Destaco 375-BM-25 vetotoimisalpapuristimessa on hitsaus kiinnitysalustassa helpottamaan asennusta pintoihin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 375215: Näissä vaihtokoukkukokoonpanoissa on pidemmät koukut kuin tavallisissa, ja ne on suunniteltu korvaamaan merkin 375-BM-25 vetosalpapuristimen koukku. Ne auttavat käyttäjiä kurkottamaan ylös kuormien poistamiseksi tai yhdistämiseksi koukkuun tai koukkuun. Koukkukokoonpanot sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
- Destaco 375509: Nämä Destaco-kiinnikkeet merkin salpalevyjen (385102) päällä on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja toimiviksi merkin 375-BM-25 vetotoimisalpapuristimeen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Tämä Destaco 375-BM-25 pneumaattinen kääntöpuristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.
Asennus:
- Tässä Destaco 375-BM-25 vedettävässä salpapuristimessa on kierteitetty U-koukku, jossa on hitsattu kiinnitys yksikön asentamista pintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Tarjoaako Destaco kiinnittimiä erikseen?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet salvat varmistaakseen, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Mikä on vaakasuuntaisten kahvan vipupuristimien tehtävä?
A. Vaakasuuntaisia kahvan vipukiinnittimiä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.