MARATHON MOTORS Yleiskäyttöiset moottorit, kolmivaiheinen, täysin suljettu, C-taso jalaton


Marathon-yleismoottorit ovat ihanteellisia ajolaitteisiin, kuten kompressoreihin, puhaltimiin ja materiaalinkäsittelykoneisiin pakkaus- ja LVI-sovelluksissa. Maraton tippumisenkestävät moottorit soveltuvat ympäristöihin, joissa on alhainen ilmanvaihto.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Kehys: 56C , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Suuntautuminen: Vaaka tai pystysuora , vaihe: 3 , RPM: 1725 , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 208-230/460
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinHinta (ei alv)
A
5K33JNA943
1.5-1.6/0.81/31.3€427.64
B
5K35MNB114
2.1-2.2/1.11/21.25€684.91

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on valssattu teräsrakenne, joka takaa korkean rakenteellisen lujuuden.
  • Niissä on kuulalaakerit, jotka takaavat moottorin tasaisen toiminnan pitkiä aikoja.
  • Niissä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka suojaa kosteudelta.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Marathonin yleiskäyttöiset moottorit?

Näissä moottoreissa on jäykkä pohja kiinteille pinnoille asennettavaksi. Niissä on kiilaakselirakenne kuorman liittämistä ja ajoa varten.

Mikä on Marathonin yleiskäyttöisten moottoreiden eristysluokka?

Näissä moottoreissa on NEMA B -rakenne ja ne on luokiteltu luokan B eristykseen.

Tarvitsevatko Marathonin yleiskäyttöiset moottorit usein voitelua?

Näissä moottoreissa on tiivistetyt laakerit, jotka estävät pölyn ja roskien pääsyn kokoonpanoon, mikä estää toistuvan voitelun tarpeen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?