Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan nopeasti paikoilleen työpintaa vasten, jotta esineet voidaan kiinnittää tiukasti porausta, hitsausta, jyrsintää tai puuntyöstöä varten. Kiinnitettäessä materiaalia työtasolle tämä vaihtokiinnike tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C- tai jousipuristimille. Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Se on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiristyksen aikana, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 4000 lb. Tämä sulkupuristin toimitetaan kierteitetyillä U-koukuilla, jotka helpottavat säätöä, ja siinä on teräsrakenne, joka varmistaa rakenteen jäykkyyden ja kestää korroosiota. , ja sopii kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen. Destaco 375-B vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen pinta-asennukseen, ja siinä on ergonominen kahva, joka vähentää käyttäjän väsymistä ja nopeaa kiinnitystoimintoa.
Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco 375-R vetotoiminen salpapuristin, joka on integroitu Toggle Lock Plus -ominaisuuteen varmistaakseen, että keskilukitus säilyy, mikä estää puristimien tahattoman avaamisen.
Käyttö:
Tämä Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoonpanoon ja sulkemiseen ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin sisältää ainutlaatuisen kääntö- ja vipujärjestelmän, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiinnittämisessä ja kestää jopa 4000 lb:n kuormia.
- Tämä puristin on integroitu ergonomisesti suunniteltuun kahvaan, joka tarjoaa erinomaisen otteen mukavaan otteeseen.
- Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin toimitetaan kierteitetyillä U-koukuilla (vaakasuuntainen malli), jotta säätö on helppoa.
- Kiinteä rakenne tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia ilman, että puristinta tarvitsee siirtää.
- Patentoitu peukalonhallintavipu takaa yhden käden käytön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Asiakkaat voivat tilata pitkiä koukkuja (25, 50 & 100 mm), jotka löytyvät lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
- Destaco 385102 / 375509 salpalevyt on suunniteltu korvaamaan vialliset tai kuluneet salpalevyt.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ja varmistaa hyvän ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen paremman suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 375-B vetotoiminen salpapuristin mukana hitsattava pohja varmistaa helpon asennuksen työpintoihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Toimittaako Destaco samanlaisia manuaalisia kiinnittimiä, joissa on lukitusmekanismi?
V. Yritys tarjoaa 375-BR salpapuristin Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla estämään puristimien tahaton avautuminen.
K. Millainen kahva Destaco 375-B vetotoimisalpapuristimessa on?
V. Tämä malli on varustettu suoralla kahvalla, jota voidaan liikuttaa kiristystangon sijoittamiseksi vastakkaisen salvan ympärille ja painaa alas lukitusasennon saavuttamiseksi.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää metallilevyä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä. 385-sarjan manuaaliset puristimet sopivat hiiliteräksisille salpalevyille.
K. Voidaanko Destacon kädensijat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kahvat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.