Destaco 375 -sarja vetokiinnittimet soveltuvat puristimen alustan suuntaisesti sijoitettujen työkappaleiden vetämiseen/sulkemiseen. Niissä on helppokäyttöinen kahva vaakasuuntaisen U-koukun sijoittamiseksi vastakkaisen työkappaleen ympärille. Puristimen kahvat on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla, joka mahdollistaa kätevän käytön yhdellä kädellä. Nämä puristimet ovat ihanteellisia ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Destaco 375-BR -puristimessa on hitsattava pohja nopeaa, helppoa ja pysyvää asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on vahva teräsrakenne, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 4000 lb) alla. Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen avaamisen vahingossa. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta versioina, joissa on laipallinen pohja väliaikaista ja helposti irrotettavaa asennusta varten; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun yksinkertaisesti -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös vastaavan (Destaco 385-R) salpapuristin, jossa on laippapohja, joka tarjoaa enintään 7500 lb:n pitokapasiteetin.
Käyttö:
Destaco 375-BR -salpapuristin on suunniteltu lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin kuljetus-, kulutustavara-, ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopii erinomaisesti myös kiinnikkeiden, kuten ovien, kansien, säiliöiden, tynnyrien, astioiden ja kansien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 375-BR vetotoimisalpapuristimessa on vahva teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Se tarjoaa maksimikantavuuden 4000 lb.
- Tässä puristimessa on hitsaus jalustassa pysyvää asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle.
- Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen avaamisen vahingossa.
- Siinä on kierteinen U-koukku (vaakasuora) vetotanko työkappaleen ja puristimen helpottamiseksi.
- Puristimen kahva on varustettu peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä käyttöä varten.
- Puristin tarjoaa kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 44:1.
- Kiinnittimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 3.47 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.69 tuumaa.
- Puristimen mukana tulee kiinnike työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen puristimeen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 375509 -kiinnikkeen Destaco 375-BR -kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Destacon vaihtopeukalon ohjausvipua (375-ZB1) ja koukkukokoonpanoa (375215) käytetään puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-BR puristin täyttää ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardit varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 375-BR puristin hitsataan vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen pysyvää asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 375-BR -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset puristimet ilman Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuutta (375-B) vähentää käyttökustannuksia; laippapohjan asennustyyliin (375-R) väliaikaiseen asennukseen käyttämällä pohjassa olevia kierrereikiä ja mukana toimitettua salpalevyä.
K. Onko Destaco 375-BR -salpapuristinta tarjolla eri koukkupituuksilla?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten 25 mm pidempi kuin standardipituus (375-BR-M-25), 50 mm pidempi kuin standardipituus (375-BR-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku pituus (375-BR-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.