Puristimen mukana tulee kiinnike työkappaleen turvalliseen kiinnitykseen.Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 375509 -kiinnikkeen Destaco 375-BM-100 -kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Varaosat, kuten Destacon peukalon ohjausvipu (375-ZB1) ja koukkukokoonpano (375215-M-100), voivat korvata puristimen kuluneet tai vialliset osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 375-BM-100 puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 375-BM-100 puristin on hitsattu vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen nopeaa ja pysyvää asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita versioita Destaco 375-BM-100 -salpapuristimesta on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä samankaltaisia manuaalisia kiinnittimiä muunnelmina, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuus (375-BR-M-100) estämään tahaton lukittuminen käytön aikana ja laipallinen pohjakiinnitys (375-M-100) nopeaa ja helposti irrotettavaa asennusta varten.
K. Onko Destaco 375-BM-100 salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia salpapuristimet, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (375-B), 25 mm standardipituutta pidempi (375-BM-25) ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus (375-BM-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.