Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-M-25 vetotoiminen salpapuristin, 25 mm koukku, 375 lb pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8BAA Malli: 351-M-25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue25mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.83 "
Kokonaispituus9.8031 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä vetotoiminen Destaco 351-M-25 -salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla. Se työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon. Salpapuristin tarjoaa positiivisen pito- ja tehokkaan sulkemisvoiman sekä 375 lb:n enimmäiskuormanpidätyskyvyn. Se on ihanteellinen muovaukseen, lukitukseen ja kokoonpanoon ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä 351-M-25 puristin koostuu kolmesta pääkomponentista - työkalun kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan/pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Se toimitetaan myös peukalon ohjausvivulla joustaviin, yhdellä kädellä tapahtuvaan useisiin lukitustoimintoihin. Tässä toimintopuristimessa on J-koukkutyyppiset salvat, joissa on kierteitetyt J-koukut helpottamaan säätöä. Siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen pinta-asennukseen, ja ergonominen kahvakahva käyttömukavuutta varten jatkuvan käytön aikana. Tässä Destaco-puristimessa on 3 mm pidempi koukku kuin vakiopituus.

Käyttö:

Tämä vetotoiminen Destaco 351-M-25 -salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä mukautuvan sovelluksiin, kuten kiinnitys- ja muovaussulkimet ja kulkuovet sekä kammion ovien tiivistäminen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä Destaco 351-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on kierteitetyt vetotangot J-koukulla säätöä varten.
  • Se pystyy kantamaan jopa 375 lb:n kuormia.
  • Tämä salpapuristin toimitetaan helposti käytettävällä kahvalla tehokkaan sulkemisvoiman ja positiivisen pitoa varten.
  • Ergonominen kahva varmistaa väsymättömät ja nopeat kiinnitystoiminnot.
  • Siinä on vahva teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Puristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivun kahvalla, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
  • Siinä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvalliseen ja nopeaan pintaasennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 351215: Nämä vaihtokoukkukokoonpanot auttavat käyttäjiä kurkottamaan ylös ja poistamaan tai liittämään kuormia koukkuun tai siihen. Niissä on tavallisia pitempiä koukkuja, jotka on suunniteltu korvaamaan merkin 351-M-25 vetotoimisen salpapuristimen koukku.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-M-25 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco 351-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt J-koukun kiinnitysreiät, jotka helpottavat laitteen asentamista pintoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa nämä kiinnikkeet pidemmillä koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm (Destaco 351-m-100 vetotoiminen salpapuristin) pidempi kuin vakiopituus.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 375 lb, 10.79 tuuman pituus | AJ8BBP 351-M-5050mm10.7874 "€64.51
DESTACO 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 375 lb:n kantavuus | AJ8BBQ 351-M-100100mm12.7559 "€72.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-M-25 vetotoiminen salpapuristin, 25 mm koukku, 375 lb pitokapasiteetti
€72.68 / yksikkö