Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 375 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AJ8BBQ Malli: 351-M-100

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1.5 "
Pohjan leveys1.93 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky375 paunaa.
Koukun säätöalue100mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.83 "
Kokonaispituus12.7559 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)3.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se auttaa ovien, kansien ja kansien sulkimien muovaamisessa ja kiinnittämisessä ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Destaco 351-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä J-koukuilla (3 mm pidempi kuin vakiokoukun pituus) helpottamaan säätöä, ja siinä on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 100-M-351 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 100 lb:n kuormia.

Käyttö:

Destaco 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu erilaisiin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 351-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja patentoitu peukalonhallintavipu yhdellä kädellä.
  • Tässä vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
  • Destaco 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä J-koukuilla säätöjen helpottamiseksi.
  • Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 375 lb:n kuormituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 351215-M-100: Näitä vaihtokoukkukokoonpanoja käytetään korvaamaan puristimen kuluneet tai vialliset koukut.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.

Asennus:

  • Destaco 351-M-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Kuinka valita oikea salvanpuristin?

A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapealaippakiinnitystyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä tarjotaan vaihtelevalla pitokapasiteetilla, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jonka puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) ilman pysyvää muotoaan. Myös kiinnityslevyn ja työkappaleen välinen etäisyys tulee laskea sen kauimmassa asennossa ennen salpapuristimen valintaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 351-M-25 vetotoiminen salpapuristin, 25 mm koukku, 375 lb Pitokyky | AJ8BAA 351-M-2525mm9.8031 "€72.68
DESTACO 351-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 375 lb, 10.79 tuuman pituus | AJ8BBP 351-M-5050mm10.7874 "€64.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 351-M-100 vetotoiminen salpapuristin, laipallinen pohja, 375 lb:n kantavuus
€72.68 / yksikkö