COLDER PRODUCTS COMPANY LC-sarjan kytkentäosat


Suodattaa
Rungon materiaali: Kromattu messinki , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 250 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
LCD22006
0.63 "piikkilanka1.83 "-3 / 8 "-€54.77
A
LCD22005
0.63 "piikkilanka1.85 "-5 / 16 "-€45.03
A
LCD22004
0.63 "piikkilanka2"-1 / 4 "-€45.87
B
LCD24004
0.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--€48.88
C
LCD20006
0.72 "TFP1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "€55.52
C
LCD20004
0.72 "TFP1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "€49.17
B
LCD24006
0.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--€46.19
D
LCD23004
0.620 "piikkilanka1.43 "-1 / 4 "-€44.49
D
LCD23006
0.620 "piikkilanka1.43 "-3 / 8 "-€48.48

LC-sarjan kytkentäosat

Kylmemmät LC-sarjan kytkimet on valmistettu kromatusta messingistä korotettuihin lämpötiloihin tai paineisiin. Näissä kytkimissä on yhdellä kädellä toimiva liitäntä ja irrotus. Ne tarjoavat joustavuutta useille kokoonpanoille ja päätteille; ihanteellinen sekä PLC-asetaali- että PLC12-polypropeenikytkimille. Näissä yksiköissä on Buna-N O-renkaat erinomaisen repäisyn ja kulutuksen kestävyyden takaamiseksi. Valitse laaja valikoima Colder LC -sarjan kytkentäteriä, saatavana PTF-, piikki- ja MNPT-liitäntätyyppeinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?