Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVF0 -korvakoru, musta 1 unssi AE3TDP: lle | AE3TDQ

APPROVED VENDOR 5FVF0-vaihtokorkki, musta 1 unssi AE3TDP:lle

Varastossa
Tuote: AE3TDQ Malli: 5FVF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopullon korkki
VäriMusta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko1 Oz.
TyyppiKertakäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄN 5FVF2 vaihtokorkki, musta 2 unssia AE3TDR:lle | AE3TDT 5FVF2Matalan tiheyden polyeteeni2 Oz.€3.14
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVF4 -korvakoru, musta 4 unssia AE3TDU: lle | AE3TDV 5FVF4Matalan tiheyden polyeteeni4 Oz.€3.31
HYVÄKSYTTY VENDOR 5FVF6 -korvakoru, musta 8 unssia AE3TDW: lle | AE3TDX 5FVF6Korkean tiheyden polyeteeni8€3.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVF0-vaihtokorkki, musta 1 unssi AE3TDP:lle
€2.90 / yksikkö