Destaco 205-UB vaakasuora kiinnike on ihanteellinen työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Tätä pitopuristinta suositellaan sovelluksiin, joissa samaa työkappaletta työstetään toistuvasti. Siinä on matala profiili, joka minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tässä vipupuristimessa on neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko käytön ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Lisäksi se on integroitu U-muotoisella tankolla, joka mahdollistaa nopean karan säädön pitotangon pituudella. Tämä helpottaa käyttäjää säätämään vipupuristinta työkappaleen koon mukaan. Destaco 205-UB vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu teräksestä, mikä varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Tässä vaakasuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja helpottamaan asennusta, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 60 lb. Se mahdollistaa tangon ja kahvan avaamisen 90 ja 80 astetta.
Käyttö:
Destaco 205-UB vaakasuora kiinnike on suunniteltu puuntyöstöön, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin erilaisissa teollisuuslaitoksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-UB vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on matala profiili ja suuri kahvaväli tilantarpeen minimoimiseksi.
- Tässä vaakasuorassa kiinnittimessä on kahva, joka lisää mukavuutta ja vähentää väsymystä pitkäaikaisessa käytössä.
- Destaco 205-UB vaakatasossa oleva kiinnike on varustettu säädettävällä neopreenikaralla, joka estää työkappaleiden liukumisen.
- Tämä vaakasuora kiinnityspuristin pystyy pitämään kuormat jopa 60 lb asti.
- Se tarjoaa tangon ja kahvan avautumisen 90 ja 80 astetta vastaavasti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M: Tämä kytkinkarakokoonpano tai litteäkärkisidottu neopreenikara on kierretanko, jossa on kumitulppa, jota käytetään materiaalien kiinnittämiseen työpintoihin. Se auttaa varmistamaan optimaalisen toiminnan ja suorituskyvyn hitsaus-, poraus- ja jyrsintäoperaatioiden aikana. Kun kumitulppa alkaa kulua pois, tämä kara eliminoi muodonmuutosriskin ja toimii korvaavana yksikkönä vipupuristimille, mikä pidentää niiden käyttöikää ja suojaa niitä hankauksen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Karaa voidaan käyttää -20 asteen ja 100 celsiusasteen lämpötiloissa.
Standardit ja hyväksynnät:
Destaco 205-UB vaakasuora kiinnityspuristin täyttää ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 alan standardit ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 205-UB vaakatasossa kiinnittimessä on suora pohja, jossa on kiinnitysreiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten ja ne sopivat ihanteellisesti erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U -palkkityylisissä kiristysvarsipuristimissa on litteä kärki, neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiristyksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä / kiristämällä karamutteria.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).