EATON 105 B-sarjan naarasputket


Eaton 105 B -sarjan naarasputkia käytetään hydraulijärjestelmissä putkien ja letkujen sekä hydraulikomponenttien, kuten pumppujen, sylintereiden ja venttiilien, liittämiseen.

Suodattaa
Maali: Sinkki, kolmiarvoinen kromaatti , Asennusmateriaali: Hiiliteräs , Asennustyyppi: Nainen NPT jäykkä , Tyyppi: Lukitse
TyyliMalliViivakokoLetkuPituusHinta (ei alv)
A
10502B-202
21 / 8 "0.97 "€10.58
A
10504B-202
21 / 4 "1.47 "€9.69
A
10505B-204
45 / 16 "1.58 "€22.59
A
10506B-204
43 / 8 "1.58 "€30.79
A
10504B-204
41 / 4 "1.58 "€17.29
A
10506B-206
63 / 8 "1.64 "€97.98

Ominaisuudet

  • Niissä on messinkirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Nämä naarasputket pystyvät toimimaan jopa 300 psi:n maksimipaineella.
  • Niitä tarjotaan pituuksina 0.97-1.64 tuumaa.
  • Näitä naarasputkia on saatavana letkukokoina 1/4 - 5/16 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä letkut ovat yhteensopivia näiden 105 B-sarjan naarasputkien kanssa?

Ne ovat yhteensopivia H0105-, H0106-, H115- ja H116-letkusarjojen kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?