Puristinvarren korkeus on 0.32 tuumaa ja pituus 0.74 tuumaa.Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M: Destaco toimittaa nämä litteäkärkiset neopreenikarat työkappaleiden pitämiseen painettuna, kun ne on kiinnitetty Destaco 205-UR -puristimen kiristyspalkkiin.
- Destaco 105106: Raptor Supplies toimittaa nämä laipalliset aluslevyt kiinnitetyn karan kiristämistä varten asiakkaan määräämään kiinteään paikkaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-UR vaakasuora kiinnike on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti, jotka koskevat ympäristöterveyttä, turvallisuutta ja puristimen tehokasta suorituskykyä.
Asennus:
- Destaco 205-UR kiinnityspuristimessa on kierrereiät oikeanpuoleisessa laipallisessa pohjassa, jotta se voidaan kiinnittää turvallisesti vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti ruuvaamalla pohja irti yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 205-UR -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia kiinnittimiä vaihtoehtoina, joissa on laipallinen pohja (205-U), vasen laipallinen pohja (205-UL) & suora pohja (205-UB). Destaco toimittaa myös samanlaisia puristimia, joissa on kiinteä kiristystanko (205 SR) kiinteään karan asentoon.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. AU-tankotyylinen vaakasuora kiinnityspuristin on käsikäyttöinen kahvalla/vivulla litteän kärjen kiinnittyneen neopreenikaran työntämiseksi työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alhaalla kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, kunnostetaan tai huolletaan merkin mekaanisia puristimia.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.