Vaakasuorat pidikkeet käytä kahvaa (suuntautunut vaakasuoraan tai samansuuntaisesti lukitussa asennossa alustan kanssa) työntämään kiristysvartta ja kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten varmistaaksesi varman kiinnityksen. Nämä manuaaliset puristimet pitävät kiinni työkappaleet, jotka vaativat toistuvan kiinnityksen/irrotuksen puuntyöstössä, metallintyöstössä ja valmistustoiminnoissa. Destaco 205 -sarja vaakasuuntaiset kiinnikkeet ovat pienimmät Destacon vaakasuuntaisista kiinnityskiinnittimistä ja ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi/asennettavaksi ahtaissa tiloissa. Destaco 205-USS puristin on varustettu U-kiristimellä karakokoonpanon joustavaa säätämistä varten erikokoisten työkappaleiden mukaan seisonta-ajan lyhentämiseksi. Siinä on kuusiokantainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, joka estää työkappaleiden löystymisen ja pitää ne paikallaan koko käytön ajan. Tässä kiinnityspuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä. Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen. Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 75 lb. Raptor Supplies tarjoaa tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne lujuuden vuoksi; maksimikantavuus 60 lb; kiinteä kiristystanko karan sovittamiseksi kiinteään asentoon.
Käyttö:
Destaco 205-USS vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään kokoonpano-, kiinnitys-, puuntyöstö- ja kevyiden kiristystoimintojen suorittamiseen kulutustavara-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös kalusteiden, kuten kansien, kammion ovien, kansien ja kulkuovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-USS vaakatasossa oleva kiinnike on varustettu U-tangolla kiinnitetyn karan asennon joustavaa säätämistä varten.
- Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
- Tämä puristin on pienin Destacon vaakasuuntaisista kiinnikkeistä, joissa on matala profiili, mikä vähentää asennuksen/käytön tilantarvetta.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten vaakasuorille pinnoille.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 75 lb.
- Siinä on helposti pidettävä kahva, joka avautuu jopa 80 astetta avatakseen kiinnitystangon jopa 90 astetta.
- Puristimen mukana toimitetaan säädettävä kara ja laipallinen aluslevy työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Puristinvarren korkeus on 0.29 tuumaa ja pituus 0.76 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat työkappaleiden pitämiseen kiinni Destaco 205-USS -puristimen kiinnitystankoon.
- Destaco 105906: Nämä laipalliset aluslevyt auttavat kiristämään kiinnitettyä karaa kiinteään paikkaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-USS vaakasuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -standardeja ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 205-USS kiinnityspuristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät laipallisessa pohjassa, jotta se voidaan asentaa turvallisesti vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 205-USS -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia puristimia vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne (205-U) rakenteellisen lujuuden ja 60 lb:n maksimipidätyskyvyn saavuttamiseksi. Destaco toimittaa myös samanlaisia puristimia, joissa on kiinteä kiinnitystanko (205-SSS) kiinnitetyn karan kiinteään asentoon.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. Vaakasuuntaisia kiinnityksiä käytetään käsin kahvalla/vivulla työntämään kara työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden mitattuna valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, kunnostetaan tai huolletaan merkin mekaanisia puristimia.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.