A Pallo: Kromattu messinki , Rungon materiaali: Kromattu messinki , Vartalo tyyli: Kulma , Liitäntätyyppi: MNPT x MNPT , Kahvan materiaali: ABS , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 725 psi WOG , Kokonaiskorkeus: 1" , Kokonaispituus: 3.5 " , Kokonaisleveys: 2.5 " , Paineluokitus: 725 psi WOG , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: NBR , Varren materiaali: Messinki , Temp. Alue: -30 - 100 astetta F , Venttiilin rakenne: 1-osainen
Messinkisuodatinpalloventtiilit
Speedaire-suodatetut palloventtiilit on suunniteltu pneumaattisiin sovelluksiin, ja niissä on sisäänrakennettu siivilä, joka poistaa epäpuhtaudet, kun ilma kulkee venttiilin läpi. Näissä messinkisuodatinventtiileissä on messinkirakenne, joka tarjoaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä. Valitse valikoimasta näitä palloventtiileitä, joita on saatavana 1/4, 1/8, 3/8 ja 1/2 tuuman putkikokoina.