Destaco 205-UL vaakasuora kiinnityspuristin on vankka rakenne ja tarjoaa kestävyyttä. Se pitää työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Tämä alaspidike tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille suoritettaessa toistuvia tehtäviä. Se koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja holkit. Tämä vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa korkean kiristyskyvyn vähentäen tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Destaco 205-UL vaakatasossa kiinnitettävä puristin mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman huolta työkappaleen jatkuvasta liikkeestä. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tätä Destacon vipupuristinta käytetään hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallinvalmistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tässä vaakasuorassa kiinnittimessä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Se on integroitu erittäin lujaan, taotusta teräksestä valmistettuun kiristysvarteen, joka lisää lujuutta ja kestää 60 lb:n maksimikuorman. Destaco 205-UL -vaakasuora kiinnityspuristin sisältää kytkentäjärjestelmän, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa vaivattomasti lukitsemiseen tai avaamiseen. Koska tämä voima kohdistuu lenkkejä pitkin, vipujen lukitseminen tai lukituksen avaaminen ei vaadi voimaa.
Käyttö:
Destaco 205-UL vaakasuora kiinnityspuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se soveltuu sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallin valmistukseen, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-UL vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään kevyeen kiinnitykseen ahtaissa tiloissa.
- Tässä kytkinpuristimessa on teräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja avoin U-tangon puristinvarsi, joka estää karaa liukumasta pois päästä.
- Siinä on ergonominen kahvakahva, joka takaa äärimmäisen käyttömukavuuden.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M: Näissä karakokoonpanoissa on kierretangot, joissa on kumitulpat, jotka kiinnittävät Destaco 205-UL vaakasuoraan kiinnittimeen materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Nämä karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-UL pystysuora kiinnityspuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Tässä Destaco 205-UL vaakatasossa kiinnitettävässä vipupuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, jotta yksikkö voidaan helposti asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan asennossa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Kuinka vaakasuora kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää laitteiston tai metallilevyn painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.