Destaco 205-U vaakasuoraan pidettävä vivun lukituspuristin soveltuu materiaalien / työkappaleiden kiinnittämiseen työpöydälle puuntyöstökoneissa. Tämä käsin pidettävä puristin on ihanteellinen toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko tehtävän ajan. Siinä on U -muotoinen tanko, joka on suunniteltu varmistamaan karan nopea säätö pitopalkin pituudella. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi säätää vaihtopuristinta eri kokoisille työkappaleille. Lisäksi tämä manuaalinen kytkinpuristin on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Tässä puristimessa on kaareva kahva, jossa on muovinen kahva, joka tarjoaa maksimaalisen vivun puristettaessa ja varmistaa käyttäjän mukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destaco 205-U vaakasuorassa pidikekiristimessä on säädettävä neopreenikaran kokoonpano, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Puristimen teräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Tätä vaihtopuristinta ei kuitenkaan suositella hitsaussovelluksiin. Destaco 205 -sarjan kiinnittimiä on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistetussa suorassa U -tangossa ja laippapohjaisissa kiinteissä tankoissa. Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 205-U -kiinnike on suunniteltu kokoonpanotoimintojen suorittamiseen, sulkimien ja puuntyöstökohteiden tarkastamiseen teollisuuslaitoksissa. Sitä voidaan käyttää myös elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-U vaakatasossa pidettävä kytkinlukituspuristin on pienikokoinen, joten se mahdollistaa kevyen kiinnityksen vaikeasti tavoitettavissa olevilla alueilla ja ahtaissa tiloissa.
- Tässä puristimessa on teräsrakenne ja neopreenikara kestävyyden, turvallisuuden ja käytön helpottamiseksi.
- Siinä on muovikahva, joka takaa maksimaalisen pidon kiinnityksen aikana ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Siinä on U -muotoinen puristustanko, joka on suunniteltu varmistamaan karan nopea säätö pitopituuden pituudella.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -tyypin kahvat ja Toggle Lock Plus -vaihtoehdot.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205-U vaakasuora pidike tukee erilaisia Destacon toimittamia lisävarusteita, kuten litteäkärkinen neopreenikara (Destaco 205208-M) ja laipallinen aluslevy (Destaco 105106).
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-U vaakasuora painonappikytkin on ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu.
Asennus:
- Destaco 205-U vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpidike voidaan helposti irrottaa vain ruuvaamalla ruuvit ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, Destaco 205-U -laippapohjaisen U-tankoversion lisäksi brändi tarjoaa myös suoraa U-tankoa (Destaco 205-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 205-S) vaakasuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspuristimet on sijoitettu vaakasuoraan kahvoihin, ja ne on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä teollisiin sovelluksiin, kuten puun- ja metallin työstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 205-U -puristimessa, on litteä kärki sidottu neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan vaakasuuntainen liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristuskahvan asennossa, kun se on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.