Vaakasuorat pidikkeet siinä on kahva, joka on suunnattu vaakasuoraan tai yhdensuuntaisesti alustan kanssa lukitussa asennossa. Tätä kahvaa voidaan liikuttaa työntämällä kiristysvartta ja kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi. Näitä manuaalisia puristimia käytetään pitämään kiinni työkappaleita, jotka vaativat toistuvan kiinnityksen/irrotuksen puuntyöstössä, metallintyöstössä ja valmistussovelluksissa. Destaco 205 -sarja vaakasuuntaiset kiinnityspuristimet ovat pienimmät Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet, jotka helpottavat käyttöä ahtaissa tiloissa. Destaco 205-SSS -kiinnike on varustettu kiinteällä kiristystangolla kuusiokoloisen ruostumattomasta teräksestä valmistetulle karalle kiinteään asentoon, jotta työkappaleet eivät löysty ja ne pysyvät paikallaan koko käytön ajan. Tässä kiinnityspuristimessa on ruostumatonta terästä, joka kestää korroosiota hankaavissa ympäristöissä. Siinä on laipallinen pohja, joka voidaan asentaa vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen. Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 75 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmina, joissa on teräsrakenne lujuuden vuoksi; maksimikantavuus 60 lb; U-kiristystanko karakokoonpanon joustavaan säätöön.
Käyttö:
Destaco 205-SSS vaakasuuntainen kiinnityspuristin soveltuu kokoonpanoon, kalusteen tarkastukseen, puuntyöstöön ja kevyisiin kiinnityssovelluksiin ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös kalusteiden, kuten kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien, sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-SSS vaakasuora kiinnityspuristin on varustettu kiinteällä tangolla kiinnitetyn karan kiinteää sijoittamista varten.
- Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
- Tämän puristimen maksimikantavuus on 75 lb.
- Siinä on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten vaakasuorille pinnoille.
- Puristimen mukana toimitetaan säädettävä kara työkappaleiden turvalliseen pitämiseen.
- Puristinvarren korkeus on 0.35 tuumaa ja pituus 0.89 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205943-M: Raptor Supplies toimittaa nämä kuusiokantaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut karat työkappaleiden pitämiseen kiinni Destaco 205-SSS -puristimen kiristystankoon.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-SSS vaakasuuntainen kiinnike on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 205-SSS kiinnityspuristimen laipallisessa pohjassa on kierrekiinnitysreiät turvalliseen asennukseen vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 205-SSS -puristimen versioita on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa näitä manuaalisia puristimia vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne (205-S), joka tarjoaa rakenteellisen lujuuden ja maksimipidätyskyvyn 60 lb. Destaco toimittaa myös samanlaisia puristimia U-kiristystankolla (205-USS) kiinnitetyn karan asennon joustavaan säätöön.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. Vaakasuuntaisia kiinnityksiä käytetään käsin kahvalla/vivulla työntämään kara työkappaletta vasten ja estämään sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden mitattuna valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -pihtien kanssa huoltotöitä tehtäessä?
V. On suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, kunnostetaan tai huolletaan merkin mekaanisia puristimia.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Ovatko Destaco-puristimet kuormituskelpoisia nosto- ja / tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin. Ne tarjoavat turvallisen ja varman toiminnan.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.