Destaco 205-S vaakatasossa pidettävä vivun lukituspuristin on ihanteellinen materiaalien / työkappaleiden kiinnittämiseen työpöydälle puuntyöstökoneissa. Tämä käsin pidettävä puristin on sopiva valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko tehtävän ajan. Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on kaareva kahva, jossa on muovinen kahva, joka tarjoaa maksimaalisen vivun kiinnityksen aikana ja varmistaa käyttäjän mukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Tämä manuaalinen kytkinpuristin on suunniteltu takaamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Siinä on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sen löystymisen / liukumisen. Puristimen teräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Tätä kytkinpuristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja hitsaustöihin. Destaco 205 -sarjan kiinnikkeet Saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippapohjaisissa kiinteissä tankoissa Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 205-S manuaalinen pidike on tarkoitettu sulkimien, puuntyöstön ja kokoonpanotoimien tarkastamiseen eri teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta voidaan käyttää myös elintarviketeollisuudessa, mutta sitä ei suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-S vaakasuorassa pidikkeessä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa kevyet kiinnitystoiminnot ahtaissa tiloissa.
- Siinä on muovikahva, joka takaa maksimaalisen pidon kiinnityksen aikana ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon käsipidikkeessä on teräsrakenne ja neopreenikara kestävyyden, turvallisuuden ja käytön helpottamiseksi.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria asennusreikiä asennuksen helpottamiseksi tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Destacon käsipidikkeessä on kiinteä tanko -kiristysvarsi, joka on suunniteltu pitämään työkappale tukevasti paikallaan koko kiristysvaiheen ajan.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M litteä kärki sidottu neopreenikara käytetään Destaco 205-S vaakasuoran pidikkeen rikkoutuneen / kuluneen karan korvaamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-S vaakasuora kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 205-S vaakasuorassa pidikkeessä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä kytkinpuristin voidaan helposti irrottaa ruuvit avaamalla yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuorat kiinnityspidikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitetta kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä kiinnitysvarsipuristimissa, kuten Destaco 205-S, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, tämän laippapohjaisen kiinteän tankoversion lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran pohjan U -tankoa (Destaco 205-UB) ja laipallinen pohja U -tanko (Destaco 205-U) vaakasuorat kiinnikkeet. Erittäin hankaaviin olosuhteisiin.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).