Destaco 205-SR vaakatasossa pitävä vipupuristin on suunniteltu sovelluksiin, joissa pito voi tehokkaasti korvata kiinnikkeet. Siinä on kompakti ja matala rakenne ahtaisiin tiloihin. Tämä vaakasuora puristin on varustettu kahvalla, jota voidaan käyttää joko edestä tai sivuilta. Tämän kiinnityspuristimen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kiinteä kiinnitystanko, puristustangon avautumiskulma jopa 94 astetta ja 60 lb:n pitokapasiteetti. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille toistuvia tehtäviä suoritettaessa. Destaco 205-SR vaakatasossa kiinnitettävä vipupuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on vaakasuora kahva, joka on samansuuntainen kiinnitystangon kanssa. Siinä on kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet eivät liiku, ja vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen tarpeeksi painetta pitääkseen työkappaleen vakaana työskentelyä varten. Siinä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä Destacon vaakasuora kiinnityspuristin on yhdistetty vivustojärjestelmään, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa pienellä vaivalla lukitsemiseen tai avaamiseen. Tätä vipupuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Destaco 205-SR vaakasuora kiinnitin on integroitu automaattiseen paineensäätöjärjestelmään, joka säätää automaattisesti puristimen painetta. Tämä mahdollistaa erikokoisten työkappaleiden kiinnittämisen ja itse paineen säätämisen. Destaco 205-SR vaakatasossa pidetyssä vipupuristimessa on Toggle Lock Plus -vapautusvipu, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avaamisen.
Käyttö:
Destaco 205-SR vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään kokoonpanoon, kevyisiin kiinnitys- ja puuntyöstösovelluksiin ilmailu-, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä kulutustavarateollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-SR vaakatasossa pidennettävä lukituskiinnike on pienin Destacon vaakasuuntaisista kiinnityskiinnittimistä. Siinä on matala profiili estämään tukkeumia ja se on ihanteellinen kevyeen kiinnitykseen ahtaissa tiloissa.
- Tämä laite toimitetaan neopreenikaralla maksimaalisen pitovoiman saavuttamiseksi.
- Tässä kytkinpuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden sekä jopa 60 lb:n kantavuuden.
- Destaco 205-SR vaakasuoraan lukituskiinnike on integroitu Destaco Toggle Lock -ominaisuuteen lisäämään turvallisuutta varmistamalla, että keskilukitus säilyy ja puristin pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
- Siihen mahtuu M4- tai #8-karan lisävarusteita.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M: Näissä karakokoonpanoissa on kierretangot, joissa on kumitulpat, jotka kiinnittävät Destaco 205-SR:n vaakasuoraan kiinnittimeen materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Nämä karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-SR vaakatasossa pitävä vipupuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristön terveys ja turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Tässä Destaco 205-SR vaakasuorassa kiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka vaakasuuntaisia vaihtokiinnittimiä käytetään?
A. Vaakasuuntaiset kädensijat käyttävät lukitustoimintoa keskikohdan yläpuolelle työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseksi lukitussa asennossa.
K. Mitä eroa on vaaka- ja pystysuunnassa pitämällä kytkinpuristinta?
V. Kiinnitin on erittäin joustava. Ainoa ero vaaka- ja pystysuunnassa painetun kytkinpuristimen välillä on kahva ja tanko. Molemmat liikkuvat eri suuntiin. Vaakapuristimen kahva on asetettu vaakasuoraan (samansuuntaisesti alustan kanssa), kun puristin on lukittu, kun taas pystypuristimessa kahva on pystyasennossa (suoraan alustaan nähden), kun se on kiinnitetty.
K. Mitä pidättäminen tarkoittaa?
A. Destacon pitävät puristimet kohdistavat voimaa alaspäin, joka on kohtisuorassa pintaan kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.
K. Onko oikein tarkistaa tekniset tiedot?
V. Tarkistamalla tekniset tiedot voit varmistaa kytkinpuristimen kapasiteetin. Valmistajan tuotetiedot sisältävät tiedot kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkan oppaan hankintatiimiltämme.
K. Miten Destacon manuaaliset puristimet toimivat kiinnityssovelluksissa ja hyödyttävät niitä?
A. Destacon manuaaliset vipupuristimet pitävät osan tukevasti kiinni telineessä turvallisella ja ergonomisella tavalla. Nämä nopeasti vaikuttavat puristimet parantavat tuottavuutta ja syklien aikoja.