Destaco 205-SL vaakasuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Siinä on matala profiili, joka minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tämä alaspainettu puristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen työskentelyä toistuvasti. Tässä vipupuristimessa on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko käytön ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Siinä on hiiliteräsrakenne ja sinkitty viimeistely, joka varmistaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Destacon vaakasuorassa kiinnittimessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisen käytön aikana. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistus- ja hitsaussovelluksiin. Destaco 205 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 205-SL vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu kokoonpanotoimintoihin, sulkimien ja kiinnikkeiden tarkastamiseen, puuntyöstöön sekä elintarvike- ja pakkaustehtäviin erilaisissa teollisuuslaitoksissa.
Ominaisuudet:
- Destaco 205-SL vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on matala profiili, joka minimoi tilantarpeen puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa.
- Tässä kytkinpuristimessa on kiinteä tyylinen kiristysvarsi, jossa on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta.
- Destacon vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty viimeistely, joka varmistaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana.
- Siinä on muovinen kahvakahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Destacon vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on yksi asennusreikäpari, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen vaakasuorille pinnoille.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205208-M litteäkärkiseksi liimattua neopreenikaraa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan vaihtamiseen Destaco 205-SL vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 205-SL vaakasuora kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 205-SL vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on yksi asennusreikäpari, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen vaakasuorille pinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten, ja ne ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin umpitankotyyppisissä kiristysvarren puristimissa on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitteita kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Tarjoaako merkki vaakasuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaprofiilisia vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Tämä varoittaa työntekijää / käyttäjää, missä käyttökahva on ja mistä hänen pitäisi tarttua siihen. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A. Kyllä, tämän laipallisen pohjavaihtoehdon lisäksi Destaco tarjoaa myös suoran pohjan (Destaco 205-UB & Destaco 205-SB) vaakasuorat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.