Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 205-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps


Suodattaa
TyyliMalliKorkeus alle Clamp VarsiClamp Käden pituusVaihda Lock PlusAsennusalustaClamp Arm tyyliPitokykymateriaaliKahvaHinta (ei alv)
A
205-SB
0.5 "0.69 "EiSuoraanKiinteä baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 48.00
B
205-USS
0.29 "0.76 "EiFlangeU-baari75 paunaa.Ruostumaton teräshorizonal€ 52.37
C
205-UR
0.32 "0.74 "EiFlange, oikeinU-baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 50.99
D
205-UL
0.32 "0.74 "EiFlange, vasenU-baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 50.99
E
205-U
0.32 "0.74 "EiFlangeU-baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 32.40
F
205-SSS
0.35 "0.89 "EiFlangeKiinteä baari75 paunaa.Ruostumaton teräshorizonal€ 52.28
D
205-S
0.36 "0.88 "EiFlangeKiinteä baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 32.82
G
205 SR
0.39 "0.88 "EiFlange, oikeinKiinteä baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 50.99
H
205-sl
0.39 "0.88 "EiFlange, vasenKiinteä baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 50.99
I
205-UB
0.44 "0.73 "EiSuoraanU-baari60 paunaa.Teräshorizonal€ 48.24

205-sarjan vaakasuuntainen painettuna Clamps

Destaco 205-sarjan vaakasuoran pitopainikkeen lukitus clamps:tä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun clamp on kihloissa. ThesYksiköissä on kiinteät tai U:n muotoiset kiinnitystangot, ja niitä on saatavana flanged & suora pohjakiinnitys options. Ne tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle clamps suoritettaessa toistuvia tehtäviä. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan. These yksiköt ovat pienimmät Destaco matalaprofiilinen vaaka clamps ja ovat ideal kevyeen käyttöön clamping in tiukka spaces. These pidä kytkintä c painettunalamps on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä ja niissä on vaakasuora kahva yhdensuuntaisesti clampbaari. Destaco 205-sarjan vaakasuora pito clamps mukana kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet wonÄlä liiku ja vipujärjestelmä kohdistaa tarpeeksi painetta esineeseen pitääkseen työkappaleen vakaana. Theseclamps ominaisuus kiinteä muotoilu varmistaa ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse. Destaco vaakasuuntainen pidä alhaalla clamps sisältää kytkentäjärjestelmän, joka käyttää tehokasta clamplukitseminen tai lukituksen avaaminen vaatii vain vähän vaivaa. Ne on varustettu leuassa olevalla jousella, joka pitää sen paikallaan muutaman säädön jälkeen. These vaihda clamps:tä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun clamp on kihloissa. Destaco vaihda clamps sisältää automaattisen paineensäätöjärjestelmän, joka säätää automaattisesti clampn painetta. Tämä mahdollistaa clamperikokoisten työkappaleiden valmistukseen.

käytät

These Destaco 205-sarja matalaprofiilinen vaaka clamps ovat käytössä assembly, kevyt clampja puuntyöstösovellukset erosissapace, auto-, elintarvike- ja pakkausteollisuus sekä kulutustavarateollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 205 vaakasuora pito alaspäin vipulukitus clamps sisältää matalaprofiilisen muotoilun prevent estäminen; ideal kevyeen käyttöön clamping in tiukka spaces.
  • Ne sisältävät neopreenikarat maximum pitovoima.
  • These vaihda clamps on teräs / ruostumaton teräs rakenne rakenteen jäykkyyttä ja kestävyyttä, ja pitokapasiteetti jopa 60 lb.
  • Joissakin malleissa on Destaco Toggle Lock -ominaisuus lisää turvallisuutta varmistamalla, että keskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan ​​(katso mallit, jotka päättyvät -R).
  • Destaco 205-sarjan kytkin clamps mahtuu M4- tai #8-karan lisävarusteita.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit on varustettu ilman muovikahvaa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 205208-M & 205943-M: These kara assemblyissä on kierretangot, joissa on kiinnitettävät kumitulpat Destaco 205-sarja matalaprofiilinen vaaka clamps kiinnittää materiaalia työpintoihin. Karat voidaan säätää eri paksuisten materiaalien mukaannesses.
    These kara assembliesiä voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen clamps ja vähentää vaurioitumisriskiä, ​​kun kumitulpat alkavat kulua pois.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 205 vaakasuora pito alaspäin vipulukitus clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

  • These Destaco 205-sarja matalaprofiilinen vaaka clamps:n mukana tulee suora tai flanged pohja, jossa on kierteitetyt kiinnitysreiät, joiden avulla yksikkö on helppo asentaa pintoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka vaakasuora vaihtokytkin toimii clampon käytetty?

Vaakasuora kahvan vipu clamps käytä keskimmäistä lukitusta työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseen lukitussa asennossa.

Mitä eroa on vaaka- ja pystysuunnassa pitämällä kytkin clamp?

Vaihteisto clamp on erittäin joustava. Ainoa ero vaaka- ja pystysuunnassa pitämisen kytkimen välillä clamp on kahva ja tanko. Molemmat liikkuvat eri suuntiin. Vaakasuora clamp on kahva asetettu vaakasuoraan (samansuuntaisesti alustan kanssa), kun clamp on lukittu, kun taas pystysuora clamp kahva on pystysuorassa (suorassa alustaan ​​nähden), kun clamppainos

Mitä toiminnan pidättäminen tarkoittaa?

Destaco pidä toiminto alhaalla clamps kohdistaa voimaa alaspäin, joka on kohtisuorassa pintaa kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.

Onko oikein tarkistaa specmuodot?

Tarkistamalla specifications, voit varmistaa vaihtokytkimen clamp kapasiteettia. Tuote specValmistajan antamat tiedot koostuvat tiedoista kurkun syvyydestä ja leuan aukosta. Voit myös pyytää tarkan oppaan hankintatiimiltämme.

Miten Destaco manuaali clamps työskentelee kiinnityssovellusten kanssa ja hyödyttää niitä?

Destaco manuaalinen vaihtokytkin clamps pitää osan tukevasti kiinnikkeessä turvallisella ja ergonomisella tavalla. TheseclampNe toimivat nopeasti parantaakseen tuottavuutta ja kiertoaikoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?