Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 202-U:n vipupuristin, 1.73 tuuman kiinnitysvarsi, 200 lb Kapasiteetti | AC8PMJ 3CXW2

DESTACO 202 U:n vipupuristin, 1.73 tuuman kiinnitysvarsi, kapasiteetti 200 lb

Varastossa
Tuote: AC8PMJ Malli: 202-URistiviite: 3CXW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Pohjan kiinnityskeskukset0.50 x 1.06 "
Kiinnitysvarren pituus1.73 "
Kiinnitysvarren tyyliU-baari
Kiinnitystangon avaaminen105 astetta
Halkaisija0.220 "
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen65 astetta
Korkeus kiristysvarren alla0.92 "
Pitokyky200 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus4.310 "
Kokonaispituus2.730 "
KaraLitteä tyyny neopreeni
Kierteen kokoM6
Vaihda Lock PlusEi
TyyppiPystysuora kahva pidä alhaalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pystysuora Destaco 202-U -puristin on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpöytiä vasten. Siinä on sinkitty teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä pystysuora pidike on sopiva valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Sen mukana tulee neopreenikara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan estäen sen löystymisen / liukumisen. Pystysuora Destaco 202-U -puristin on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Siinä on U -muotoinen tanko, joka mahdollistaa nopean karan säätämisen pitoaisan pituudella. Tämä ominaisuus varmistaa, että käyttäjä voi säätää vaihtopuristinta erikokoisille työkappaleille. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella hitsaus- ja työstösovelluksiin. Destaco 202 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös kaikissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa, suorapohjaisissa U -tankoissa ja laippapohjaisissa kiinteissä tankoversioissa Raptor Supplies.

Käyttö:

  • Destaco 202-U pystysuora pidike on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kalusteiden tarkastamiseen, puuntyöstöön, kevyeen työstöön sekä kokoonpanoon ja testaukseen.

Ominaisuudet:

  • Pystysuorassa pidettävä Destaco 202-U -kytkin on kompakti ja helpottaa asennusta ahtaisiin tiloihin.
  • Tämän vaihtopuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta takaa kulutuskestävyyden.
  • Destacon pystysuora pidike lukituspuristimen kirkkaasta muovista valmistetusta kahvasta takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Sen laipallisessa tyylissä on kaksi paria kiinnitysreikiä ja ruuveja, joita voidaan käyttää kiinnittimen kiinnittämiseen tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
  • Destacon pystysuorassa pidikkeessä on säädettävä neopreenikara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan.
  • Siinä on kompakti muotoilu, joka mahdollistaa puristustoiminnon vaikeasti tavoitettavissa olevissa tiloissa.
  • Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on U -muotoinen kiristyspalkki, joka on suunniteltu estämään työkappaleen liukuminen tai liikkuminen puolivälissä.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 202208-M litteä kärki sidottu neopreenikara käytetään Destaco 202-U pystysuoran pidikkeen puristimen / kuluneen karan korvaamiseen.
  • Laipallista aluslevyä Destaco 215105 käytetään riittävän kuorman ylläpitämiseen laipan pulttien ja tiivisteiden kiristämiseen.
  • Destaco 202305 laippakahvaa käytetään korvaamaan Destaco 202-U pystysuoran pidikkeen puristimen kulunut / vaurioitunut kahva.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 202-U pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 202-U pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin voidaan myös helposti irrottaa laippapohjansa ansiosta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

A.Kyllä, Destaco 202-U -laippapohjaisen U-tankoversion lisäksi brändi tarjoaa suoran pohjan U-tangon (Destaco 202-UB) ja laippapohjainen kiinteä tanko (Destaco 202-SS) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 202-U, on litteäkärkinen neopreenikara, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren allaPitokykyVaihda Lock PlusMateriaaliAsennusalustaKiinnitysvarren tyyliKahvaHinta
DESTACO 202 Kiinnitin, 2.31 tuuman kiinnitysvarsi, 200 lb Kapasiteetti | AC8PMA 3CXV3 2022.31 "0.93 "200 paunaa.EiTeräsLaippaKiinteä baariPystysuora€42.04
DESTACO 202-TU pystysuora pitopuristin, 200 lb:n pitokapasiteetti | AG3QYD 33TV67 202-TU1.73 "0.94 "200 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariT-kahva€52.06
DESTACO 202-UB pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 200 lb:n kapasiteetti | AG3QYJ 33TV75 202-UB1.73 "1.13 "200 paunaa.EiTeräsSuoraanU-baariPystysuora€27.72
DESTACO 202-UL Manuaalinen kiinnityspuristin, 1.5 tuuman puristinvarsi, 200 lb Kapasiteetti | AG3QYX 33TV88 202-UL2.29 "0.92 "200 paunaa.EiTeräsLaippaPitkä U-baariPystysuora€45.82
DESTACO 202-B pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 200 lb:n pitokapasiteetti | AH2HCB 28RT49 202-B1.33 "1.15 "200 paunaa.EiTeräsSuoraanKiinteä baariPystysuora€47.88
DESTACO 202-UB-L pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin, 200 lb:n kapasiteetti | AJ8AVJ 202-UB-L1.5 "0.92 "200 paunaa.EiTeräsSuoraanAvaa U-baariPystysuora€27.72
DESTACO 202-UL Manuaalinen vipupuristin, 1.5 tuuman puristinvarsi, teräs, 200 lb | AJ8BHP 202-UL1.5 "0.92 "200 paunaa.EiTeräsLaippaAvaa U-baariPystysuora€27.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 202 U:n vipupuristin, 1.73 tuuman kiinnitysvarsi, kapasiteetti 200 lb
€26.90 / yksikkö